Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8
Фото - 1 - Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8
Фото - 2 - Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8
Фото - 3 - Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8
Фото - 1 - Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8
Фото - 2 - Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8
Фото - 3 - Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8 (034408)

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8 -арт. 034408
Номер товару 034408
В наявності
Ціна:
12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 314, нержавіюча сталь A2, без покриття
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Зовнішній діаметр (d1) 13,5 мм
Висота крила (h1) 14,5 мм
Товщина крила (g) 3 мм
Ширина крила гайки (e1) 30 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Форма Барашковий болт
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 314, нержавіюча сталь A2, без покриття
Характеристики arrow_down
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Зовнішній діаметр (d1) 13,5 мм
Висота крила (h1) 14,5 мм
Товщина крила (g) 3 мм
Ширина крила гайки (e1) 30 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Форма Барашковий болт
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
296.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
2376 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити