Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.
Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.
Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.
Доступно в вигляді 6
показати версії
Фільтр
Версії товару Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.
Номер товару
Зовнішній діаметр (d...
Висота крила (h1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M10
Номер товару 0344010
Технічна інформація
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Зовнішній діаметр (d1) | 16 мм |
| Висота крила (h1) | 17,5 мм |
| Товщина крила (g) | 3,5 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 36 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Форма | Барашковий болт |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M12
Номер товару 0344012
Технічна інформація
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Зовнішній діаметр (d1) | 22 мм |
| Висота крила (h1) | 22 мм |
| Товщина крила (g) | 4,5 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 49 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Форма | Барашковий болт |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4
Номер товару 034404
Технічна інформація
| Товщина крила (g) | 1,5 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Ширина крила гайки (e1) | 18 мм |
| Зовнішній діаметр (d1) | 8 мм |
| Висота крила (h1) | 8,5 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M4 |
| Форма | Барашковий болт |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M5
Номер товару 034405
Технічна інформація
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Зовнішній діаметр (d1) | 10 мм |
| Висота крила (h1) | 10 мм |
| Товщина крила (g) | 2 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 22 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M5 |
| Форма | Барашковий болт |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6
Номер товару 034406
Технічна інформація
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Зовнішній діаметр (d1) | 12,5 мм |
| Висота крила (h1) | 13 мм |
| Товщина крила (g) | 2,5 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 28 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Форма | Барашковий болт |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M8
Номер товару 034408
Технічна інформація
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Зовнішній діаметр (d1) | 13,5 мм |
| Висота крила (h1) | 14,5 мм |
| Товщина крила (g) | 3 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 30 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M8 |
| Форма | Барашковий болт |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 7.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 60 грн |