Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр (d1)
Высота крыла (h1)
Ширина крыла гайки (e1)
Толщина крыла (g)
Спрятать arrow
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.

Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.

Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.

Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.

Номер товара
Внешний диаметр (d1)
Высота крыла (h1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0344010
В наличии
16 мм
17,5 мм
- +
10 шт
22.8 грн
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
0344012
В наличии
22 мм
22 мм
- +
5 шт
60 грн
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
034404
В наличии
8 мм
8,5 мм
- +
25 шт
7.2 грн
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
034405
В наличии
10 мм
10 мм
- +
25 шт
7.2 грн
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
034406
В наличии
12,5 мм
13 мм
- +
25 шт
9.6 грн
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
034408
В наличии
13,5 мм
14,5 мм
- +
25 шт
12 грн
Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Аналог DIN 314, н. ст., A2, без покр.
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 7.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 60 грн