Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 1 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 2 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 3 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 1 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 2 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)
Фото - 3 - Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип)

Барашковая гайка, угловатые лопасти (немецкий тип) (034404)

Аналог DIN 314, нержавеющая сталь, A2, без покрытия ГАЙКА-AEDIN315-US-A2-M4
Номер товара 034404
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
7.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 314, нержавеющая сталь A2, без покрытия
Толщина крыла (g) 1,5 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Ширина крыла гайки (e1) 18 мм
Внешний диаметр (d1) 8 мм
Высота крыла (h1) 8,5 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M4
Форма Барашковый болт
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 314, нержавеющая сталь A2, без покрытия
Характеристики arrow_down
Толщина крыла (g) 1,5 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Ширина крыла гайки (e1) 18 мм
Внешний диаметр (d1) 8 мм
Высота крыла (h1) 8,5 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M4
Форма Барашковый болт
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6614.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
79.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4393.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
66.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5426.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
9.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ