Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC
Фото - 1 - Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC
Фото - 2 - Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC
Фото - 3 - Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC
Фото - 4 - Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC
Фото - 1 - Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC
Фото - 2 - Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC
Фото - 3 - Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC
Фото - 4 - Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC

Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC (5717059011)

Перфоратор электрический H 26-MLS CLASSIC -арт. 5717059011
Номер товара 5717059011
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мощный трехоперационный перфоратор с силой удара 2,5 Дж, подходит для сверления и любых исправительных работ в бетоне, камне и других строительных материалах
Энергия удара 2,5 Дж
Длина кабеля 2,5 м
Вес оборудования 2,8 кг
Диаметр сверления в бетоне, мин./макс. 4-26 мм
Частота 50 Гц
Макс. диаметр сверления полого корончатого сверла по кирпичу 68 мм
Потребляемая мощность 850 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Номинальное напряжение 220 В
Частота ударов, мин./макс. 0-5140 об/мин
Функции Функция долота, сверления

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мощный трехоперационный перфоратор с силой удара 2,5 Дж, подходит для сверления и любых исправительных работ в бетоне, камне и других строительных материалах
Характеристики arrow_down
Энергия удара 2,5 Дж
Длина кабеля 2,5 м
Вес оборудования 2,8 кг
Диаметр сверления в бетоне, мин./макс. 4-26 мм
Частота 50 Гц
Макс. диаметр сверления полого корончатого сверла по кирпичу 68 мм
Потребляемая мощность 850 Вт
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Номинальное напряжение 220 В
Частота ударов, мин./макс. 0-5140 об/мин
Функции Функция долота, сверления
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
79.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4393.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
66.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5426.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
9.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
43.85 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить