Біта TX25, L25 mm, 1/4IN
Біта TX30, L25 mm, 1/4IN
Біта PH2, L50 mm, 1/4IN
Біта PH3, L50 mm, 1/4IN
Біта PZ2, L50 mm, 1/4IN
Біта PH2, L70 mm, 1/4IN
Біта PH3, L70 mm, 1/4IN
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 8
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 9
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 10
Наконечник плоский ізольований гніздовий, червоний 2,8x0,5 мм
Наконечник плоский ізольований гніздовий, червоний 4,8x0,8 мм
Піна монтажна RS50, 24 шт., комплект №6
Кліщі затискні, прямі, хром-ванадій, 185 mm
Кліщі затискні, прямі, хром-ванадій, 254 mm
Кліщі затискні, напівкруглі, хром-ванадій, 185 mm
Перехідник 5/16, під тріскачку 1/2IN
Кліщі затискні, напівкруглі, хром-ванадій, 254 mm
Кліщі затискні, довгі, хром-ванадій, 185 mm
Кліщі затискні, довгі, хром-ванадій, 254 mm
Кліщі затискні, прямі, вуглецева сталь, 185 mm
Кліщі затискні, прямі, вуглецева сталь, 254 mm
Кліщі затискні, напівкруглі, вуглецева сталь, 185 mm
Кліщі затискні, напівкруглі, вуглецева сталь, 254 mm
Вxід