Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі затискні, напівкруглі, вуглецева сталь, 185 mm
Фото - 1 - Кліщі затискні, напівкруглі, вуглецева сталь, 185 mm
Фото - 2 - Кліщі затискні, напівкруглі, вуглецева сталь, 185 mm
Фото - 1 - Кліщі затискні, напівкруглі, вуглецева сталь, 185 mm
Фото - 2 - Кліщі затискні, напівкруглі, вуглецева сталь, 185 mm

Кліщі затискні, напівкруглі, вуглецева сталь, 185 mm (5772004207)

Кліщі затискні з фіксатором, напівкруглі губки, вуглецева сталь, 185 mm, RED STRIPE -арт. 5772004207
Номер товару 5772004207
Немає в наявності
Ціна:
390 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кліщі затискні з заклепками професійної якості, виготовлені з вуглецевої сталі
Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об’єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об’єкт, з яким ви працюєте

  • Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
  • Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
  • Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
  • Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
  • Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей
Довжина 185 мм
Покриття Нікельований
Матеріал Сталь
Вага виробу (1 шт.) 300,000 г
Ширина захвату, мін./макс. 0-38 мм
Сфера застосування
  • Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
  • Затискання під час зварювання або паяння
  • Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
  • Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

Інструкції
  • Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
  • Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

Підтвердження ефективності
Стандарт ASME B107.24

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кліщі затискні з заклепками професійної якості, виготовлені з вуглецевої сталі
Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об’єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об’єкт, з яким ви працюєте

  • Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
  • Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
  • Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
  • Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
  • Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей
Характеристики arrow_down
Довжина 185 мм
Покриття Нікельований
Матеріал Сталь
Вага виробу (1 шт.) 300,000 г
Ширина захвату, мін./макс. 0-38 мм
Застосування arrow_down
Сфера застосування
  • Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
  • Затискання під час зварювання або паяння
  • Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
  • Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

Інструкції
  • Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
  • Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

Підтвердження ефективності
Стандарт ASME B107.24
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт