Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 8
Video thumbnail for Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 8

Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 8 (0899407108)

Рукавиці для захисту від порізів PU, LEVEL D, поліуретан, пара, р.8, RED LINE -арт. 0899407108
Номер товару 0899407108
В наявності
Ціна:
222 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
М’які та зручні безшовні рукавиці

Виконані з синтетичного волокна UHMWPE (поліетелинова надвисока молекулярна маса) Ці волокна мають міцність на розрив в 10-15 разів більше, ніж сталь, що є секретом максимальних параметрів зносу, розрідження та розриву
  • Мають поліуретанове покриття на долоні
  • Забезпечують чудовий захват та опір ковзанню
Відповідають стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики: 443D
Клас в'язки 13
Розмір 8
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал основи Поліетилен/поліестер
Область застосування Робота зі склом/обробка листового металу/різання, розлив, консервування/будівельні роботи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 8 - відео
Опис arrow_down
М’які та зручні безшовні рукавиці

Виконані з синтетичного волокна UHMWPE (поліетелинова надвисока молекулярна маса) Ці волокна мають міцність на розрив в 10-15 разів більше, ніж сталь, що є секретом максимальних параметрів зносу, розрідження та розриву
  • Мають поліуретанове покриття на долоні
  • Забезпечують чудовий захват та опір ковзанню
Відповідають стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики: 443D
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 13
Розмір 8
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від порізів
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал основи Поліетилен/поліестер
Застосування arrow_down
Область застосування Робота зі склом/обробка листового металу/різання, розлив, консервування/будівельні роботи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
326.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -32.6 %
4452 грн/шт
3000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
116.04 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити