Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-510, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-510, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-510, пара, розмір 8

Рукавиці для захисту від порізів з нітриловим покриттям W-510, пара, розмір 8 (0899403918)

Рукавиці для захисту від порізів W-510, LEVEL F, покриття нітрил, пара, р.8 -арт. 0899403918
Номер товару 0899403918
В наявності
Ціна:
240 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно міцні та стійкі рукавиці для максимального захисту від порізів і стирання
  • Відмінна механічна стійкість до порізів і стирання (Level F)
  • Покриття з нітрилової піни для оптимального зчеплення та стійкості до мастил і масел
  • Хороше прилягання, надійний захват
  • Відмінний рівень стійкості до проколів EN 420 + EN 388:2016
  • Клас в'язки 13
    Розмір 8
    Стандарти EN 388, EN 420
    Стійкість до порізів згідно ISO 13997 F
    Матеріал основи HDPE/нейлон/поліестер/еластан/скловолокно/сталь
    Категорія II
    Матеріал покриття Нітрил / Нітрилова піна
    Область застосування Для робіт, що вимагають максимального захисту від порізів, стійкості до стирання і проколів при роботі зі склом, а також в металообробці, автомобілебудуванні, переробці та технічному обслуговуванні.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Опис arrow_down
    Надзвичайно міцні та стійкі рукавиці для максимального захисту від порізів і стирання
  • Відмінна механічна стійкість до порізів і стирання (Level F)
  • Покриття з нітрилової піни для оптимального зчеплення та стійкості до мастил і масел
  • Хороше прилягання, надійний захват
  • Відмінний рівень стійкості до проколів EN 420 + EN 388:2016
  • Характеристики arrow_down
    Клас в'язки 13
    Розмір 8
    Стандарти EN 388, EN 420
    Стійкість до порізів згідно ISO 13997 F
    Матеріал основи HDPE/нейлон/поліестер/еластан/скловолокно/сталь
    Категорія II
    Матеріал покриття Нітрил / Нітрилова піна
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для робіт, що вимагають максимального захисту від порізів, стійкості до стирання і проколів при роботі зі склом, а також в металообробці, автомобілебудуванні, переробці та технічному обслуговуванні.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті
    Знижка -73.3 %
    360 грн/шт
    96 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності