Рукавиці для захисту від порізів PU, RED LINE, пара
Рукавиці для захисту від порізів PU, RED LINE, пара
Рукавиці для захисту від порізів PU, RED LINE, пара
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Рукавиці для захисту від порізів PU, RED LINE, пара
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 8
Номер товару 0899407108
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 8 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | Поліетилен/поліестер |
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 10
Номер товару 0899407110
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 10 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | Поліетилен/поліестер |
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 11
Номер товару 0899407111
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | Поліетилен/поліестер |
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 7
Номер товару 0899407107
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 7 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | Поліетилен/поліестер |
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 9
Номер товару 0899407109
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | Поліетилен/поліестер |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці для захисту від порізів PU, RED LINE, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 90 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 222 грн |
Рукавички із захистом від порізів, ПУ, рівень D, Red Line від Wurth
Основні характеристики
- Матеріал: поліестер, поліуретан
- Рівень захисту: D
- Довжина: 35 см
- Колір: червоний
Особливості
- Рукавички виготовлені з поліестеру та поліуретану, що забезпечує високу міцність та зносостійкість.
- Захистний шар із поліестеру забезпечує захист від порізів гострими предметами.
- Поліуретанове покриття на долоні забезпечує відмінне захоплення та опір ковзанню.
Спосіб застосування
Рукавички надягають на руки перед початком роботи. Після роботи рукавички необхідно зняти та вимити руки з милом та водою.
Особливості використання
Рукавички призначені для захисту рук від порізів гострими предметами. Вони можуть використовуватись у різних сферах діяльності, де існує ризик отримання порізів, наприклад, у будівництві, промисловості, сільському господарстві, а також у побуті.
Навіщо цей товар
Рукавички із захистом від порізів - це необхідний засіб індивідуального захисту, який допомагає запобігти травмам. Вони дозволяють працювати безпечно та без ризику для здоров'я.
На що варто звернути увагу покупцю
При виборі рукавичок із захистом від порізів необхідно звернути увагу на такі фактори:
- Рівень захисту. Чим вищий рівень захисту, тим краще захист від порізів.
- Матеріал. Рукавички повинні бути виготовлені із міцних та зносостійких матеріалів.
- Розмір. Рукавички повинні щільно сидіти на руках, але не повинні бути надто тугими.