Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 11
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 11
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 11 (0899407111)
Рукавиці для захисту від порізів PU, LEVEL D, поліуретан, пара, р.11, RED LINE -арт. 0899407111
Номер товару 0899407111
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
М’які та зручні безшовні рукавиці
Виконані з синтетичного волокна UHMWPE (поліетелинова надвисока молекулярна маса) Ці волокна мають міцність на розрив в 10-15 разів більше, ніж сталь, що є секретом максимальних параметрів зносу, розрідження та розриву
Виконані з синтетичного волокна UHMWPE (поліетелинова надвисока молекулярна маса) Ці волокна мають міцність на розрив в 10-15 разів більше, ніж сталь, що є секретом максимальних параметрів зносу, розрідження та розриву
- Мають поліуретанове покриття на долоні
- Забезпечують чудовий захват та опір ковзанню
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | Поліетилен/поліестер |
Область застосування
Робота зі склом/обробка листового металу/різання, розлив, консервування/будівельні роботи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
М’які та зручні безшовні рукавиці
Виконані з синтетичного волокна UHMWPE (поліетелинова надвисока молекулярна маса) Ці волокна мають міцність на розрив в 10-15 разів більше, ніж сталь, що є секретом максимальних параметрів зносу, розрідження та розриву
Виконані з синтетичного волокна UHMWPE (поліетелинова надвисока молекулярна маса) Ці волокна мають міцність на розрив в 10-15 разів більше, ніж сталь, що є секретом максимальних параметрів зносу, розрідження та розриву
- Мають поліуретанове покриття на долоні
- Забезпечують чудовий захват та опір ковзанню
Відео
Характеристики
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | Поліетилен/поліестер |
Застосування
Область застосування
Робота зі склом/обробка листового металу/різання, розлив, консервування/будівельні роботи
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям PU, пара, розмір 8
Немає відгуків про цей товар.