Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, пара, розмір 8
Знижка -73.3 %
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, пара, розмір 8

Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, пара, розмір 8 (0899403618)

Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL-C, покриття ПВХ, пара
Номер товару 0899403618
В наявності
Ціна:
360 грн/шт
-73.3 %
96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Утеплена порізостійка рукавиця з ПВХ покриттям в 3/4
    Основні напрямки використання
  • Робота з покрівельним залізом у зимовий період
  • Робота на металобазі та віконних виробництвах у неопалюваних приміщеннях
  • Інші роботи, де є ризик порізу рук, при низькій температурі
    Основні переваги
  • Покриття з полімерної піни з зануренням на ¾
  • ПВХ покриття стійке до олій та жирів
  • Висока стійкість до механічного стирання і хороший захист від порізів
  • Високі теплоізоляційні властивості
  • Комбінована нейлонова основа покращує експлуатаційні властивості
  • Хороше зчеплення і повітропроникність
Клас в'язки 13
Розмір 8
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 C
Стандарти EN 420, EN 388, EN 511
Категорія III
Матеріал основи Нейлон/скловолокно
Матеріал покриття піна ПВХ
Олексій 27.11.2025

Гарна якість, теплі, попався в сараї, переточував інструмент, рукам тепло. Рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Утеплена порізостійка рукавиця з ПВХ покриттям в 3/4
    Основні напрямки використання
  • Робота з покрівельним залізом у зимовий період
  • Робота на металобазі та віконних виробництвах у неопалюваних приміщеннях
  • Інші роботи, де є ризик порізу рук, при низькій температурі
    Основні переваги
  • Покриття з полімерної піни з зануренням на ¾
  • ПВХ покриття стійке до олій та жирів
  • Висока стійкість до механічного стирання і хороший захист від порізів
  • Високі теплоізоляційні властивості
  • Комбінована нейлонова основа покращує експлуатаційні властивості
  • Хороше зчеплення і повітропроникність
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 13
Розмір 8
Стійкість до порізів згідно ISO 13997 C
Стандарти EN 420, EN 388, EN 511
Категорія III
Матеріал основи Нейлон/скловолокно
Матеріал покриття піна ПВХ
Відгуків (1) arrow_down
Олексій 27.11.2025

Гарна якість, теплі, попався в сараї, переточував інструмент, рукам тепло. Рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті