- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Рабочее освещение, батареи, заряд. устр.
- Карманные фонари
- Карманный фонарь
Фильтр
Светодиод
Светодиод
1
1
Комплектация
Комплектация
1
1
1
Мощность
Мощность
1
1
1
Емкость аккумулятора/батареи
Емкость аккумулятора/батареи
1
1
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Световой поток
Световой поток
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
3
Сховати
Возможность фокусировки
Возможность фокусировки
1
1
Время зарядки
Время зарядки
1
1
1
Ударопрочность
Ударопрочность
2
3
Цвет
Цвет
1
1
Вес
Вес
1
1
Дальность освещения
Дальность освещения
1
1
1
Цветовая температура
Цветовая температура
1
1
Элементы питания
Элементы питания
1
1
1
1
1
Показать еще
1
Сховати
Время работы от аккумулятора в зависимости от яркости
Время работы от аккумулятора в зависимости от яркости
1
1
1
1
1
Показать еще
1
Сховати
Длина х Диаметр корпуса х Диаметр головы
Длина х Диаметр корпуса х Диаметр головы
1
1
Покрытие
Покрытие
1
1
Степень защиты IP
Степень защиты IP
1
1
Класс защиты
Класс защиты
2
1
2
Материал корпуса
Материал корпуса
1
2
1
3
Наименование аккумулятора/батареи
Наименование аккумулятора/батареи
1
1
Количество аккумуляторов/батарей
Количество аккумуляторов/батарей
1
1
Цена
Цена
-
грн
900
1800
2700
3087
6174
Показать еще фильтров 17
Спрятать
Карманный фонарь
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
3000 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
900 грн/шт
В наличии
1260 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Карманный фонарь |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 900 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6174 грн |