Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 1 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 2 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 3 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 4 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 5 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 6 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 7 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 8 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 1 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 2 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 3 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 4 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 5 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 6 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 7 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra
Фото - 8 - Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra

Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra (1827090202)

Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra, LED, 1100 lm, IP 68 -рт. 1827090202
Номер товару 1827090202
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra – надійний та міцний ліхтар з білим світлом та червоним світлом, що особливо стане у нагоді на риболовлі чи у поході, адже освітлення буде не таким яскравим, і допоможе там, де потрібно тільки трохи підсвітити

  • TIR-оптика (з додатковим захистом від подряпин), яка забезпечує більшу пропускну здатність і дальність променя
  • Швидка магнітна зарядка, яка заряджає акумулятор 3100 мАгод протягом 3 годин 20 хвилин
  • Яскравість: 1100 лм / 230 лм
  • Дистанція освітлення: 98 м / 41 м
Основне біле світло
  • Два світлодіоди, що сумарно видають 1100 люмен розсіяного світла
Додаткове червоне світло
  • Два світлодіоди, що видають 230 люмен розсіяного світла
  • Ефективне при тумані
  • Стане в нагоді як сигнальний маячок в екстремальних умовах
  • Не лякає рибу або звіра, і не приваблює комах
Корпус
  • Алюмінієвий корпус з анодуванням III типу 400HV, який вже давно застосовується в аерокосмічній галузі, тому ударостійкість і безпека реалізована на високому рівні
  • Стійкий до вібрацій або механічних навантажень
  • Витримує падіння з висоти 10 метрів
  • Працює під водою на глибині 10 метрів протягом 2 годин
  • Сам корпус має приємне покриття, яке не відблискує на сонці
Бімшот (бічне освітлення) 120 °
Вага 65 г
Температура кольору 6500 K
Клас захисту IP 68
Хотспот (центральна пляма світла) 70 °
Ударостійкість Витримує падіння з 10 м
Стабілізація яскравості Повна цифрова (в усіх режимах)
Матеріал корпусу Анодований алюміній
Світловий потік 1100 / 230 лм
Дальність освітлення 98 / 41 м
Світлодіод 2хXD16 (білий) + 2xXQE (червоний)
Довжина х Діаметр корпусу х Діаметр голови 112 х 20,4 х 33 мм
Елементи живлення 1x18650 Li-Ion 3200 мАгод (в комплекті)
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 2 год 30 хв – 65 днів
Комплектація Ліхтар, акумулятор 18650 Li-Ion 3100 мАг, магнітна USB зарядка, кріплення на голову з пластиковим утримувачем, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця
Ємність акумулятора / батареї 3100 мАгод

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra – надійний та міцний ліхтар з білим світлом та червоним світлом, що особливо стане у нагоді на риболовлі чи у поході, адже освітлення буде не таким яскравим, і допоможе там, де потрібно тільки трохи підсвітити

  • TIR-оптика (з додатковим захистом від подряпин), яка забезпечує більшу пропускну здатність і дальність променя
  • Швидка магнітна зарядка, яка заряджає акумулятор 3100 мАгод протягом 3 годин 20 хвилин
  • Яскравість: 1100 лм / 230 лм
  • Дистанція освітлення: 98 м / 41 м
Основне біле світло
  • Два світлодіоди, що сумарно видають 1100 люмен розсіяного світла
Додаткове червоне світло
  • Два світлодіоди, що видають 230 люмен розсіяного світла
  • Ефективне при тумані
  • Стане в нагоді як сигнальний маячок в екстремальних умовах
  • Не лякає рибу або звіра, і не приваблює комах
Корпус
  • Алюмінієвий корпус з анодуванням III типу 400HV, який вже давно застосовується в аерокосмічній галузі, тому ударостійкість і безпека реалізована на високому рівні
  • Стійкий до вібрацій або механічних навантажень
  • Витримує падіння з висоти 10 метрів
  • Працює під водою на глибині 10 метрів протягом 2 годин
  • Сам корпус має приємне покриття, яке не відблискує на сонці
Характеристики arrow_down
Бімшот (бічне освітлення) 120 °
Вага 65 г
Температура кольору 6500 K
Клас захисту IP 68
Хотспот (центральна пляма світла) 70 °
Ударостійкість Витримує падіння з 10 м
Стабілізація яскравості Повна цифрова (в усіх режимах)
Матеріал корпусу Анодований алюміній
Світловий потік 1100 / 230 лм
Дальність освітлення 98 / 41 м
Світлодіод 2хXD16 (білий) + 2xXQE (червоний)
Довжина х Діаметр корпусу х Діаметр голови 112 х 20,4 х 33 мм
Елементи живлення 1x18650 Li-Ion 3200 мАгод (в комплекті)
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 2 год 30 хв – 65 днів
Комплектація Ліхтар, акумулятор 18650 Li-Ion 3100 мАг, магнітна USB зарядка, кріплення на голову з пластиковим утримувачем, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця
Ємність акумулятора / батареї 3100 мАгод
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Спеціальна ціна після авторизації
237.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити