Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED (5827940100)
Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED, 6xZOOM, 30 W, 3000 lm -арт. 5827940100
Номер товару 5827940100
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Потужний світлодіодний ліхтар із функцією зміни фокусу, що дозволяє сфокусувати освітлення на відстань до 350 метрів
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію
Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54
Світловий потік до 3000 лм
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань
Фокусування
Дальність променя 70 - 350 м
Ліхтар має 5 режимів роботи
Час роботи:
2 - 10 год – в залежності від яскравості
0,5 год – у режимі BOOST
Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення
Червоний - акумулятор розряджений / Зелений - акумулятор заряджений
Акумулятор ємністю 4000 мАгод
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank
USB-кабель у комплекті
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію
Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54
Світловий потік до 3000 лм
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань
Фокусування
Дальність променя 70 - 350 м
Ліхтар має 5 режимів роботи
- 3 режими використовуються для керування яскравістю (сильний, середній, слабкий)
- BOOST - посилений ефект забезпечує інтенсивність світла 3000 лм
- функція стробоскопа
Час роботи:
2 - 10 год – в залежності від яскравості
0,5 год – у режимі BOOST
Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення
Червоний - акумулятор розряджений / Зелений - акумулятор заряджений
Акумулятор ємністю 4000 мАгод
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank
USB-кабель у комплекті
| Час зарядки | 3 год |
| Потужність | 30 Вт |
| Ударостійкість | IK07 |
| Клас захисту | IP 54 |
| Елементи живлення | Змінний Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4000 мАгод |
| Світловий потік | 3000 лм |
| Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості | 0,5 - 10 год |
| Матеріал корпусу | Дюралюміній |
| Ємність акумулятора / батареї | 4000 мАгод |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Потужний світлодіодний ліхтар із функцією зміни фокусу, що дозволяє сфокусувати освітлення на відстань до 350 метрів
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію
Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54
Світловий потік до 3000 лм
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань
Фокусування
Дальність променя 70 - 350 м
Ліхтар має 5 режимів роботи
Час роботи:
2 - 10 год – в залежності від яскравості
0,5 год – у режимі BOOST
Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення
Червоний - акумулятор розряджений / Зелений - акумулятор заряджений
Акумулятор ємністю 4000 мАгод
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank
USB-кабель у комплекті
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію
Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54
Світловий потік до 3000 лм
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань
Фокусування
Дальність променя 70 - 350 м
Ліхтар має 5 режимів роботи
- 3 режими використовуються для керування яскравістю (сильний, середній, слабкий)
- BOOST - посилений ефект забезпечує інтенсивність світла 3000 лм
- функція стробоскопа
Час роботи:
2 - 10 год – в залежності від яскравості
0,5 год – у режимі BOOST
Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення
Червоний - акумулятор розряджений / Зелений - акумулятор заряджений
Акумулятор ємністю 4000 мАгод
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank
USB-кабель у комплекті
Характеристики
| Час зарядки | 3 год |
| Потужність | 30 Вт |
| Ударостійкість | IK07 |
| Клас захисту | IP 54 |
| Елементи живлення | Змінний Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4000 мАгод |
| Світловий потік | 3000 лм |
| Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості | 0,5 - 10 год |
| Матеріал корпусу | Дюралюміній |
| Ємність акумулятора / батареї | 4000 мАгод |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.