Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 1 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 2 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 3 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 4 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 5 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 6 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 1 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 2 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 3 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 4 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 5 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED
Фото - 6 - Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED

Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED (5827500001)

Фонарь-ручка аккумуляторная MINI, LED, 2,5+1W, 250 lm -арт. 5827500001
Номер товара 5827500001
В наличии
Цена:
1260 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Небольшой и легкий многофункциональный фонарь
Компактный дизайн и алюминиевый корпус обеспечивают легкую переноску и размещение в разных условиях. Он идеально подходит для точной работы и использования в ограниченном пространстве.

Защита от ударов и падений уровня IK07
Алюминиевый корпус

Уровень защиты IP20
Подходит для использования в сухих помещениях.

Аккумулятор емкостью 500 мАч
Литий-ионный аккумулятор с разъемом Type-C
Время зарядки – 2,5 часа.

Два источника света: основное рабочее освещение и точечное освещение
Основное рабочее освещение имеет два режима работы – световой поток:
  • Максимальная яркость 250 лм – время работы 1,5 часа
  • Минимальная яркость 100 лм – время работы 5 часов
Точечное освещение – световой поток:
  • Максимальная яркость 90 лм – время работы 5 часов

Функция затемнения
Возможность плавной регулировки интенсивности освещения для обоих источников света.

Индикатор заряда аккумулятора
Состояние заряда аккумулятора отображается одним светодиодом, расположенным рядом с зарядным портом USB Type-C.

Надежный магнит
Имеет сильный магнит на карманной клипсе.

USB-кабель в комплекте
Время зарядки 2,5 ч
Световой поток 250 лм
Ударопрочность IK07
Класс защиты IP 20
Материал корпуса Алюминий
Элементы питания Встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7 В, 500 мАч
Время работы от аккумулятора в зависимости от яркости 1,5 – 5 ч
Емкость аккумулятора/батареи 500 мАч
Мощность 2,5+1 Вт

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Небольшой и легкий многофункциональный фонарь
Компактный дизайн и алюминиевый корпус обеспечивают легкую переноску и размещение в разных условиях. Он идеально подходит для точной работы и использования в ограниченном пространстве.

Защита от ударов и падений уровня IK07
Алюминиевый корпус

Уровень защиты IP20
Подходит для использования в сухих помещениях.

Аккумулятор емкостью 500 мАч
Литий-ионный аккумулятор с разъемом Type-C
Время зарядки – 2,5 часа.

Два источника света: основное рабочее освещение и точечное освещение
Основное рабочее освещение имеет два режима работы – световой поток:
  • Максимальная яркость 250 лм – время работы 1,5 часа
  • Минимальная яркость 100 лм – время работы 5 часов
Точечное освещение – световой поток:
  • Максимальная яркость 90 лм – время работы 5 часов

Функция затемнения
Возможность плавной регулировки интенсивности освещения для обоих источников света.

Индикатор заряда аккумулятора
Состояние заряда аккумулятора отображается одним светодиодом, расположенным рядом с зарядным портом USB Type-C.

Надежный магнит
Имеет сильный магнит на карманной клипсе.

USB-кабель в комплекте
Характеристики arrow_down
Время зарядки 2,5 ч
Световой поток 250 лм
Ударопрочность IK07
Класс защиты IP 20
Материал корпуса Алюминий
Элементы питания Встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7 В, 500 мАч
Время работы от аккумулятора в зависимости от яркости 1,5 – 5 ч
Емкость аккумулятора/батареи 500 мАч
Мощность 2,5+1 Вт
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте