Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.41
Фото - 1 - Ботинки защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.41
Фото - 2 - Ботинки защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.41
Фото - 1 - Ботинки защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.41
Фото - 2 - Ботинки защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.41

Ботинки защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.41 (M416232041)

Ботинки защитные CRUISE, S1PS ESD, композитный носок, черные, пара, р.41, MODYF-арт. M416232041
Номер товара M416232041
В наличии
Цена:
3720 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитные ботинки CRUISE с классом защиты S1PS ESD, изготовленные из замши
Перфорированная колодка улучшает воздухообмен. Уменьшенное количество швов делает обувь менее склонной к загрязнению
Подходит для зон ESD

  • Замша со светоотражающими элементами
  • Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
  • Защитный носок из стекловолокна, устойчивая к проколам подошва из PS-материала
  • Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, ESD, EN ISO 20345:2022
Размер 41
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Верхняя часть башмака Замша
Материал защитного подноска Стекловолокно
Вид изделия Ботинок
ISO 20345:2022
Цвет Черный, Неоновый зеленый
Категория защиты S1PS
Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191
Прочий стандарт SR, ESD, DGUV 112-191

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Защитные ботинки CRUISE с классом защиты S1PS ESD, изготовленные из замши
Перфорированная колодка улучшает воздухообмен. Уменьшенное количество швов делает обувь менее склонной к загрязнению
Подходит для зон ESD

  • Замша со светоотражающими элементами
  • Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
  • Защитный носок из стекловолокна, устойчивая к проколам подошва из PS-материала
  • Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, ESD, EN ISO 20345:2022
Характеристики arrow_down
Размер 41
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Верхняя часть башмака Замша
Материал защитного подноска Стекловолокно
Вид изделия Ботинок
ISO 20345:2022
Цвет Черный, Неоновый зеленый
Категория защиты S1PS
Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191
Прочий стандарт SR, ESD, DGUV 112-191
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5040 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ