Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 1 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 2 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 3 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 4 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 5 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 6 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 1 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 2 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 3 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 4 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 5 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm
Фото - 6 - Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm

Ліхтарик кишеньковий із регульованим фокусом, LED, 190 lm (0827901)

Світлодіодний кишеньковий ліхтар із регульованим фокусом Wurth LED-PLA/RBR, 190 лм, 13 см -арт. 0827901
Номер товару 0827901
В наявності
Ціна:
900 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Світлодіодний кишеньковий ліхтар із регульованим фокусом Wurth LED-PLA/RBR 13 см

Новий рівень зручності та ефективності в одному світлодіодному ліхтарі! Ласкаво просимо до світу портативного світла, яке вразить вас своєю функціональністю та дизайном.

Основні характеристики:

  • Регульований фокус: Незалежно від того, чи вам потрібен широкий світловий потік або точний промінь світла, цей ліхтар із регульованим фокусом готовий вам в цьому допомогти.
  • Стійкий до ударів: Виготовлений з високоміцного АБС-пластика, цей ліхтар витримає важкі умови і буде надійним супутником в будь-яких подорожах чи робочих завданнях.
  • Прорезинена ручка: Зручна ручка з прорезиненим покриттям забезпечить вам комфортне утримання і дозволить використовувати ліхтар протягом тривалого часу без втоми.
  • Внутрішній світлодіод високої потужності: Однокристальний світлодіод забезпечить потужний світловий потік для максимальної видимості.
  • Енергоефективність: Працює від трьох батареек типу АА, забезпечуючи довгий термін служби та надійний робочий час.

Технічні характеристики:

  • Діаметр: 40 мм
  • Довжина: 130 мм
  • Кількість світлодіодів: 1 шт.
  • Світловий потік: 190 лм
  • Ступінь захисту IP: IP56
  • Кількість батареєк: 3 шт. Micro AAA; LR03

З кишеньковим ліхтариком ви отримуєте надійний та потужний інструмент, який стане вашим вірним супутником у будь-яких умовах. Насолоджуйтеся якісним світлом та надійністю в кожному кроці!

Покриття Пластик
Матеріал корпусу Пластик
Кількість лампочок 1 шт.
Дальність освітлення 150 м
Світловий потік 200 лм
Кількість акумуляторів / батарей 3 шт.
Ступінь захисту IP IP X6
Позначення акумулятора / батареї Micro AAA; LR03
Можливість фокусування Так
Колір освітлення Холодний білий (CW)
Колір Сірий, Чорний
Комплектація Ліхтарик, 3 батарейки Wurth AAA

Область застосування:

  • Для користувачів з найвищими вимогами;
  • Підходить для використання в промисловості;
  • Ремісниче виробництво;
  • Для хобі та дозвілля.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Світлодіодний кишеньковий ліхтар із регульованим фокусом Wurth LED-PLA/RBR 13 см

Новий рівень зручності та ефективності в одному світлодіодному ліхтарі! Ласкаво просимо до світу портативного світла, яке вразить вас своєю функціональністю та дизайном.

Основні характеристики:

  • Регульований фокус: Незалежно від того, чи вам потрібен широкий світловий потік або точний промінь світла, цей ліхтар із регульованим фокусом готовий вам в цьому допомогти.
  • Стійкий до ударів: Виготовлений з високоміцного АБС-пластика, цей ліхтар витримає важкі умови і буде надійним супутником в будь-яких подорожах чи робочих завданнях.
  • Прорезинена ручка: Зручна ручка з прорезиненим покриттям забезпечить вам комфортне утримання і дозволить використовувати ліхтар протягом тривалого часу без втоми.
  • Внутрішній світлодіод високої потужності: Однокристальний світлодіод забезпечить потужний світловий потік для максимальної видимості.
  • Енергоефективність: Працює від трьох батареек типу АА, забезпечуючи довгий термін служби та надійний робочий час.

Технічні характеристики:

  • Діаметр: 40 мм
  • Довжина: 130 мм
  • Кількість світлодіодів: 1 шт.
  • Світловий потік: 190 лм
  • Ступінь захисту IP: IP56
  • Кількість батареєк: 3 шт. Micro AAA; LR03

З кишеньковим ліхтариком ви отримуєте надійний та потужний інструмент, який стане вашим вірним супутником у будь-яких умовах. Насолоджуйтеся якісним світлом та надійністю в кожному кроці!

Характеристики arrow_down
Покриття Пластик
Матеріал корпусу Пластик
Кількість лампочок 1 шт.
Дальність освітлення 150 м
Світловий потік 200 лм
Кількість акумуляторів / батарей 3 шт.
Ступінь захисту IP IP X6
Позначення акумулятора / батареї Micro AAA; LR03
Можливість фокусування Так
Колір освітлення Холодний білий (CW)
Колір Сірий, Чорний
Комплектація Ліхтарик, 3 батарейки Wurth AAA
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для користувачів з найвищими вимогами;
  • Підходить для використання в промисловості;
  • Ремісниче виробництво;
  • Для хобі та дозвілля.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1618.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6554.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити