Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 1 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 2 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 3 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 4 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 5 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 6 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 1 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 2 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 3 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 4 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 5 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm
Фото - 6 - Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm

Карманный фонарь с регулируемым фокусом, LED, 190 lm (0827901)

Светодиодный карманный фонарь с регулируемым фокусом Wurth LED-PLA/RBR 13 см -арт. 0827901
Номер товара 0827901
В наличии
Цена:
900 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Светодиодный карманный фонарь с регулируемым фокусом Wurth LED-PLA/RBR 13 см

Новый уровень удобства и эффективности в одном светодиодном фонаре! Добро пожаловать в мир портативного света, который поразит вас своей функциональностью и дизайном.

Основные характеристики:

  • Регулируемый фокус: Независимо от того, нужен ли вам широкий световой поток или точный луч света, этот фонарь с регулируемым фокусом готов вам в этом помочь.
  • Устойчивый к ударам: Изготовленный из высокопрочного АБС-пластика, этот фонарь выдержит тяжелые условия и будет надежным спутником в любых путешествиях или рабочих задачах.
  • Прорезиненная ручка: Удобная ручка с прорезиненным покрытием обеспечит вам комфортное удержание и позволит использовать фонарь в течение длительного времени без устали.
  • Внутренний светодиод высокой мощности: Однокристальный светодиод обеспечит мощный световой поток для максимальной видимости.
  • Энергоэффективность: Работает от трех батареек типа АА, обеспечивая долгий срок службы и надежное рабочее время.

Технические характеристики:

  • Диаметр: 40 мм
  • Длина: 130 мм
  • Количество светодиодов: 1 шт.
  • Световой поток: 190 лм
  • Степень защиты IP: IP56
  • Количество батареек: 3 шт. Micro AAA; LR03

С Wurth LED-PLA/RBR 13 см вы получаете надежный и мощный инструмент, который станет вашим верным спутником в любых условиях. Наслаждайтесь качественным светом и надежностью в каждом шагу!

Покрытие Пластик
Материал корпуса Пластик
Количество лампочек 1 шт.
Дальность освещения 150 м
Световой поток 200 лм
Количество аккумуляторов/батарей 3 шт.
Степень защиты IP IP X6
Наименование аккумулятора/батареи Micro AAA; LR03
Возможность фокусировки Да
Цвет освещения Холодный белый (CW)
Цвет Серый, Черный
Комплектация Фонарик, 3 батарейки Wurth AAA

Область применения:

  • Для пользователей с самыми высокими требованиями;
  • Подходит для использования в промышленности;
  • Ремесленном производстве;
  • Для хобби и досуга.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Светодиодный карманный фонарь с регулируемым фокусом Wurth LED-PLA/RBR 13 см

Новый уровень удобства и эффективности в одном светодиодном фонаре! Добро пожаловать в мир портативного света, который поразит вас своей функциональностью и дизайном.

Основные характеристики:

  • Регулируемый фокус: Независимо от того, нужен ли вам широкий световой поток или точный луч света, этот фонарь с регулируемым фокусом готов вам в этом помочь.
  • Устойчивый к ударам: Изготовленный из высокопрочного АБС-пластика, этот фонарь выдержит тяжелые условия и будет надежным спутником в любых путешествиях или рабочих задачах.
  • Прорезиненная ручка: Удобная ручка с прорезиненным покрытием обеспечит вам комфортное удержание и позволит использовать фонарь в течение длительного времени без устали.
  • Внутренний светодиод высокой мощности: Однокристальный светодиод обеспечит мощный световой поток для максимальной видимости.
  • Энергоэффективность: Работает от трех батареек типа АА, обеспечивая долгий срок службы и надежное рабочее время.

Технические характеристики:

  • Диаметр: 40 мм
  • Длина: 130 мм
  • Количество светодиодов: 1 шт.
  • Световой поток: 190 лм
  • Степень защиты IP: IP56
  • Количество батареек: 3 шт. Micro AAA; LR03

С Wurth LED-PLA/RBR 13 см вы получаете надежный и мощный инструмент, который станет вашим верным спутником в любых условиях. Наслаждайтесь качественным светом и надежностью в каждом шагу!

Характеристики arrow_down
Покрытие Пластик
Материал корпуса Пластик
Количество лампочек 1 шт.
Дальность освещения 150 м
Световой поток 200 лм
Количество аккумуляторов/батарей 3 шт.
Степень защиты IP IP X6
Наименование аккумулятора/батареи Micro AAA; LR03
Возможность фокусировки Да
Цвет освещения Холодный белый (CW)
Цвет Серый, Черный
Комплектация Фонарик, 3 батарейки Wurth AAA
Применение arrow_down

Область применения:

  • Для пользователей с самыми высокими требованиями;
  • Подходит для использования в промышленности;
  • Ремесленном производстве;
  • Для хобби и досуга.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте