Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra
Фото - 1 - Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra
Фото - 1 - Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra

Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra (1827090303)

Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra, LED, 2230 lm, IP 68 -арт. 1827090303
Номер товару 1827090303
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ліхтар акумуляторний P1 Ultra - це універсальний ліхтар на кожен день із міцним корпусом, зручною бічною кнопкою управління режимами та комфортним кутом світла у 120°

  • Високотехнологічна TIR-лінза із захистом від подряпин пропускає більше світлового потоку, забезпечує комфортний широкий промінь із боковим засвіченням 120°
  • Постійна яскравість світла без мерехтіння забезпечується навіть за низьких температур
  • Яскравість: 2230 люменів
  • Дистанція освітлення: 123 м
  • Акумулятор високої ємності 18650 Li-Ion 3500 мАгод, який заряджається за допомогою фірмового магнітного кабелю USB
Компактний та міцний корпус
  • Виготовлено із міцного та легкого авіаційного алюмінію з підвищеною міцністю
  • Укорочений корпус ліхтаря для зручного повсякденного використання
  • Велика та зручна кнопка управління, з м'яким і комфортним натисканням
  • Просте управління: легко використовувати відразу з коробки (6 режимів), можливість перейти до професійного розширеного управління з 12 режимами
  • Матове анодування корпусу ліхтаря приємне в руці та не відблискує на сонці
Високий клас захисту IP68
  • Має повний захист від води, бруду та пилу за стандартом
  • Продовжує працювати навіть на глибині 10 метрів
  • Витримує падіння із висоти до 10 метрів
  • Сталева ударна кромка як додатковий захист оптичної системи під час падіння
  • Магнітний порт для зарядки акумулятора також надійний і водонепроникний
  • Активний захист від перегріву (вище +58 °С у режимі реального часу)
Бімшот (бічне освітлення) 120 °
Вага 68 г
Клас захисту IP 68
Хотспот (центральна пляма світла) 70 °
Ударостійкість Витримує падіння з 10 м
Світловий потік 2230 лм
Дальність освітлення 123 м
Світлодіод Cree XHP50.2
Температура кольору 5500 K
Стабілізація яскравості Повна цифрова (в усіх режимах)
Довжина х Діаметр корпусу х Діаметр голови 117,7 х 20,5 х 25,4 мм
Елементи живлення 1x18650 Li-Ion 3500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 2 год 48 хв – 200 днів
Комплектація Ліхтар, фірмовий акумулятор 18650 Li-Ion ємністю 3500 мАгод, магнітна USB-зарядка, поясний чохол, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця, інструкція
Матеріал корпусу Анодований алюміній
Ємність акумулятора / батареї 3500 мАгод

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ліхтар акумуляторний P1 Ultra - це універсальний ліхтар на кожен день із міцним корпусом, зручною бічною кнопкою управління режимами та комфортним кутом світла у 120°

  • Високотехнологічна TIR-лінза із захистом від подряпин пропускає більше світлового потоку, забезпечує комфортний широкий промінь із боковим засвіченням 120°
  • Постійна яскравість світла без мерехтіння забезпечується навіть за низьких температур
  • Яскравість: 2230 люменів
  • Дистанція освітлення: 123 м
  • Акумулятор високої ємності 18650 Li-Ion 3500 мАгод, який заряджається за допомогою фірмового магнітного кабелю USB
Компактний та міцний корпус
  • Виготовлено із міцного та легкого авіаційного алюмінію з підвищеною міцністю
  • Укорочений корпус ліхтаря для зручного повсякденного використання
  • Велика та зручна кнопка управління, з м'яким і комфортним натисканням
  • Просте управління: легко використовувати відразу з коробки (6 режимів), можливість перейти до професійного розширеного управління з 12 режимами
  • Матове анодування корпусу ліхтаря приємне в руці та не відблискує на сонці
Високий клас захисту IP68
  • Має повний захист від води, бруду та пилу за стандартом
  • Продовжує працювати навіть на глибині 10 метрів
  • Витримує падіння із висоти до 10 метрів
  • Сталева ударна кромка як додатковий захист оптичної системи під час падіння
  • Магнітний порт для зарядки акумулятора також надійний і водонепроникний
  • Активний захист від перегріву (вище +58 °С у режимі реального часу)
Характеристики arrow_down
Бімшот (бічне освітлення) 120 °
Вага 68 г
Клас захисту IP 68
Хотспот (центральна пляма світла) 70 °
Ударостійкість Витримує падіння з 10 м
Світловий потік 2230 лм
Дальність освітлення 123 м
Світлодіод Cree XHP50.2
Температура кольору 5500 K
Стабілізація яскравості Повна цифрова (в усіх режимах)
Довжина х Діаметр корпусу х Діаметр голови 117,7 х 20,5 х 25,4 мм
Елементи живлення 1x18650 Li-Ion 3500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 2 год 48 хв – 200 днів
Комплектація Ліхтар, фірмовий акумулятор 18650 Li-Ion ємністю 3500 мАгод, магнітна USB-зарядка, поясний чохол, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця, інструкція
Матеріал корпусу Анодований алюміній
Ємність акумулятора / батареї 3500 мАгод
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -58 %
672 грн/шт
282 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити