Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS
Фото - 1 - Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS
Фото - 2 - Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS
Фото - 1 - Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS
Фото - 2 - Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS

Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS (0893577050)

Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS ГЕРМЕТИК-Д / ТРУБ-DOS-50Г
Номер товару 0893577050
В наявності
Ціна:
2260.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для високоміцного з'єднання циліндричних деталей, що піддаються високим навантаженням. Надійне затвердіння при низькій температурі близько 0 ° C.
Можна використовувати в зимовий час. Можлива герметизація стиків до 0,15 мм.
Навіть дуже великі відхилення можна виправити за економним використанням. Уникає фреттинг-корозії. Запобігає заклинювання підшипників. Стійкий до впливу багатьох лугів, газів, розчинників, масел і палива. Система DOS:
  • Практична упаковка зі зручною кришкою, дозволяє працювати однією рукою (одна рука завжди залишається вільною).
  • Плавно регульована система дозування дозволяє управляти кількістю витрат.
  • Оптимізація витрат завдяки практично повного спорожнення упаковки.
    У наконечнику дозатора не залишається залишків препарату.
Примітки: Наступні пластмаси можуть вступати в реакцію при тривалому контакті: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (оргскло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканізованої волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендуємо провести випробування самостійно. Зареєстровано NSF, клас P1, рег. No 151997
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,50 мм
Густина 1,05 г/см³
Температура займання, мін. 100 °C
Крутний момент на відкручування, мін./макс. 10-15 Нм
Момент зриву, мін./макс. 10-20 Нм
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Функціональна міцність, мін./макс. 1-3 год
Початкова міцність, мін./макс. 15-30 хв
Фінальна міцність, мін./макс. 3-6 год
Вміст 44,4 мл
Вага вмісту 50 г
Термостійкість, мін./макс. -55 ­ 150 °C
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. 6-13 Н/мм²
Вага виробу (1 шт.) 76 г
Момент зриву, умови M 10 мм
Крутний момент на відкручування, умови M10
Застосовується для Діаметр різьблення до R 3 дюймів (M80)
Колір Жовтий флуоресціюючий
Запах/аромат М'який
Хімічна основа Складний ефір диметакрилової кислоти
Не містить розчинник Так
Сфера застосування
Ідеально підходить для застосування при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Герметизує стики металевих труб ISO 7.1 (конічна / циліндрична різьба) до R 3".
Інструкції
Різьба повинна бути знежирена і ретельно очищена. З метою досягнення повної герметичності і стійкості з'єднання до тиску аж до тиску розриву різьблення повинна бути нарізана відповідно до стандарту, повністю покрита клеєм, надійно затягнута (>5 Нм) і не повинна піддаватися скручування.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для високоміцного з'єднання циліндричних деталей, що піддаються високим навантаженням. Надійне затвердіння при низькій температурі близько 0 ° C.
Можна використовувати в зимовий час. Можлива герметизація стиків до 0,15 мм.
Навіть дуже великі відхилення можна виправити за економним використанням. Уникає фреттинг-корозії. Запобігає заклинювання підшипників. Стійкий до впливу багатьох лугів, газів, розчинників, масел і палива. Система DOS:
  • Практична упаковка зі зручною кришкою, дозволяє працювати однією рукою (одна рука завжди залишається вільною).
  • Плавно регульована система дозування дозволяє управляти кількістю витрат.
  • Оптимізація витрат завдяки практично повного спорожнення упаковки.
    У наконечнику дозатора не залишається залишків препарату.
Примітки: Наступні пластмаси можуть вступати в реакцію при тривалому контакті: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (оргскло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканізованої волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендуємо провести випробування самостійно. Зареєстровано NSF, клас P1, рег. No 151997
Характеристики arrow_down
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,50 мм
Густина 1,05 г/см³
Температура займання, мін. 100 °C
Крутний момент на відкручування, мін./макс. 10-15 Нм
Момент зриву, мін./макс. 10-20 Нм
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Функціональна міцність, мін./макс. 1-3 год
Початкова міцність, мін./макс. 15-30 хв
Фінальна міцність, мін./макс. 3-6 год
Вміст 44,4 мл
Вага вмісту 50 г
Термостійкість, мін./макс. -55 ­ 150 °C
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. 6-13 Н/мм²
Вага виробу (1 шт.) 76 г
Момент зриву, умови M 10 мм
Крутний момент на відкручування, умови M10
Застосовується для Діаметр різьблення до R 3 дюймів (M80)
Колір Жовтий флуоресціюючий
Запах/аромат М'який
Хімічна основа Складний ефір диметакрилової кислоти
Не містить розчинник Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Ідеально підходить для застосування при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Герметизує стики металевих труб ISO 7.1 (конічна / циліндрична різьба) до R 3".
Інструкції
Різьба повинна бути знежирена і ретельно очищена. З метою досягнення повної герметичності і стійкості з'єднання до тиску аж до тиску розриву різьблення повинна бути нарізана відповідно до стандарту, повністю покрита клеєм, надійно затягнута (>5 Нм) і не повинна піддаватися скручування.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
52.2 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити