Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m
Фото - 1 - Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m
Фото - 2 - Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m
Фото - 3 - Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m
Фото - 4 - Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m
Фото - 1 - Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m
Фото - 2 - Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m
Фото - 3 - Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m
Фото - 4 - Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m

Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m (0771990004)

Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, ізолююча, чорна, 1 метр -арт. 0771990004
Номер товару 0771990004
В наявності
Ціна:
52.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11


Гофрована труба забезпечує надійний захист кабелів і високу гнучкість, має властивість самозагасання та стійка до екстремальних температур
Це довговічне рішення для експлуатації у вимогливих промислових умовах

Швидкий монтаж
  • Поздовжній розріз дозволяє встановлювати гофру без демонтажу вже прокладених кабелів
Висока термостійкість
  • Діапазон температур: -40 °C до +120 °C
  • Оптимальна для застосування у машинобудуванні
Захист від УФ та механічних впливів
  • Підходить для жорстких промислових умов
  • Висока стійкість до пошкоджень, зокрема до ураження дрібними тваринами
Хімічна стійкість
  • Стійка до олив, мастил і пального
  • Забезпечує надійне керування кабелями навіть у виробничих зонах із маслянистим середовищем
Пожежна безпека
  • Не містить галогенів
  • Вогнезатримувальна згідно з UL94
  • Підвищена безпека у разі займання
Гнучка та водночас міцна
  • Надійно утримує кабелі навіть за умов вібрацій
Примітки
  • Добра стійкість до спиртів, жирів, мінеральних олив і пального
  • Не рекомендована для середовищ із концентрованими, сильно окиснювальними кислотами
Номінальна ширина 4,5 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 120 °C
Зовнішній діаметр 7,1 мм
Виконання З шліцом
Займистість Самозгасаючий згідно UL94
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить галогенів Так
Колір Чорний
Внутрішній діаметр 5,0 мм
Матеріал PA 6 - Поліамід
Сфера застосування

Використовується, наприклад, у моторних відсіках, елементах кузова, салоні автомобіля, у машинобудуванні та виробництві обладнання, щитках керування, а також для захисту кабельних жгутів від нагрівання, вологи, хімікатів та УФ-випромінювання

Підходить для таких сфер, як
  • Автомобільна промисловість
  • Автомобільні аксесуари
  • Машинобудування та виробництво обладнання
  • Робототехніка та спеціальні технічні застосування
  • Виробництво та монтаж електрощитів
  • Електротехнічні роботи
  • Сантехнічні системи
  • Вітротурбіни та енергетичні установки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down


Гофрована труба забезпечує надійний захист кабелів і високу гнучкість, має властивість самозагасання та стійка до екстремальних температур
Це довговічне рішення для експлуатації у вимогливих промислових умовах

Швидкий монтаж
  • Поздовжній розріз дозволяє встановлювати гофру без демонтажу вже прокладених кабелів
Висока термостійкість
  • Діапазон температур: -40 °C до +120 °C
  • Оптимальна для застосування у машинобудуванні
Захист від УФ та механічних впливів
  • Підходить для жорстких промислових умов
  • Висока стійкість до пошкоджень, зокрема до ураження дрібними тваринами
Хімічна стійкість
  • Стійка до олив, мастил і пального
  • Забезпечує надійне керування кабелями навіть у виробничих зонах із маслянистим середовищем
Пожежна безпека
  • Не містить галогенів
  • Вогнезатримувальна згідно з UL94
  • Підвищена безпека у разі займання
Гнучка та водночас міцна
  • Надійно утримує кабелі навіть за умов вібрацій
Примітки
  • Добра стійкість до спиртів, жирів, мінеральних олив і пального
  • Не рекомендована для середовищ із концентрованими, сильно окиснювальними кислотами
Характеристики arrow_down
Номінальна ширина 4,5 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 120 °C
Зовнішній діаметр 7,1 мм
Виконання З шліцом
Займистість Самозгасаючий згідно UL94
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить галогенів Так
Колір Чорний
Внутрішній діаметр 5,0 мм
Матеріал PA 6 - Поліамід
Застосування arrow_down
Сфера застосування

Використовується, наприклад, у моторних відсіках, елементах кузова, салоні автомобіля, у машинобудуванні та виробництві обладнання, щитках керування, а також для захисту кабельних жгутів від нагрівання, вологи, хімікатів та УФ-випромінювання

Підходить для таких сфер, як
  • Автомобільна промисловість
  • Автомобільні аксесуари
  • Машинобудування та виробництво обладнання
  • Робототехніка та спеціальні технічні застосування
  • Виробництво та монтаж електрощитів
  • Електротехнічні роботи
  • Сантехнічні системи
  • Вітротурбіни та енергетичні установки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
206.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення