Гофротруба ізолююча з розрізом
Фільтр
Версії товару Гофротруба ізолююча з розрізом
Номер товару
Номінальна ширина
Зовнішній діаметр
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гофра автомобільна, 10 mm, розрізна, 1 m
Номер товару 0771990010
Технічна інформація
| Номінальна ширина | 10 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Внутрішній діаметр | 9,9 мм |
| Виконання | З шліцом |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Колір | Чорний |
| Зовнішній діаметр | 13,0 мм |
| Матеріал | PA 6 - Поліамід |
Гофра автомобільна, 22 mm, розрізна, 1 m
Номер товару 0771990022
Технічна інформація
| Внутрішній діаметр | 21,3 мм |
| Номінальна ширина | 22 мм |
| Зовнішній діаметр | 25,4 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Виконання | З шліцом |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | PA 6 - Поліамід |
Гофра автомобільна, 4,5 mm, розрізна, 1 m
Номер товару 0771990004
Технічна інформація
| Номінальна ширина | 4,5 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Зовнішній діаметр | 7,1 мм |
| Виконання | З шліцом |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Колір | Чорний |
| Внутрішній діаметр | 5,0 мм |
| Матеріал | PA 6 - Поліамід |
Гофра автомобільна, 8,5 mm, розрізна, 1 m
Номер товару 0771990008
Технічна інформація
| Зовнішній діаметр | 11,7 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Внутрішній діаметр | 8,4 мм |
| Номінальна ширина | 8,5 мм |
| Виконання | З шліцом |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | PA 6 - Поліамід |
Гофра автомобільна, 13 mm, розрізна, 1 m
Номер товару 0771990013
Технічна інформація
| Внутрішній діаметр | 12,7 мм |
| Номінальна ширина | 13 мм |
| Зовнішній діаметр | 15,8 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Виконання | З шліцом |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | PA 6 - Поліамід |
Гофра автомобільна, 17 mm, розрізна, 1 m
Номер товару 0771990017
Технічна інформація
| Внутрішній діаметр | 16,6 мм |
| Номінальна ширина | 17 мм |
| Зовнішній діаметр | 21,2 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Виконання | З шліцом |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Не містить галогенів | Так |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | PA 6 - Поліамід |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Гофротруба ізолююча з розрізом |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 52.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 242.4 грн |