Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик для труб средней крепости Wurth 50 г DOS
Фото - 1 - Герметик для труб средней крепости Wurth 50 г DOS
Фото - 2 - Герметик для труб средней крепости Wurth 50 г DOS
Фото - 1 - Герметик для труб средней крепости Wurth 50 г DOS
Фото - 2 - Герметик для труб средней крепости Wurth 50 г DOS

Герметик для труб средней крепости Wurth 50 г DOS (0893577050)

Герметик для труб средней крепости Wurth 50 г DOS ГЕРМЕТИК-Д/ТРУБ-DOS-50Г
Номер товара 0893577050
В наличии
Цена:
2260.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для неразъемного соединения цилиндрических деталей, подвергающихся высоким нагрузкам. Надежное отверждение при низкой температуре около 0 ° C.
Можно использовать в зимнее время. Возможна герметизация стыков до 0,15 мм.
Даже очень большие отклонения можно исправить с экономным использованием. Избегает фреттинг-коррозии. Предотвращает заклинивание подшипников. Устойчив к воздействию многих щелочей, газов, растворителей, масел и топлива. Система DOS:
  • Практичная упаковка с удобной крышкой, позволяет работать одной рукой (одна рука всегда остается свободной).
  • Плавно регулируемая система дозирования позволяет управлять количеством затрат.
  • Оптимизация затрат благодаря практически полного опорожнения упаковки.
    В наконечнике дозатора не остается остатков препарата.
Примечание: Следующие пластмассы могут вступать в реакцию при длительном контакте: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (оргстекло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности. Рекомендуем провести испытания самостоятельно. Зарегистрировано NSF, класс P1, рег. No 151997
Способность заполнять щели, макс. 0,50 мм
Плотность 1,05 г/см³
Температура воспламенения, мин. 100 °C
Преобладающий крутящий момент, мин./макс. 10-15 Нм
Момент срыва, мин./макс. 10-20 Нм
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Функциональная прочность, мин./макс. 1-3 ч
Исходная прочность, мин./макс. 15-30 мин
Окончательная прочность, мин./макс. 3-6 ч
Содержание 44,4 мл
Вес содержимого 50 г
Термостойкость, мин./макс. -55 ­ 150 °C
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. 6-13 Н/мм²
Вес изделия (1 шт.) 76 г
Момент срыва, условия M 10 мм
Преобладающий крутящий момент, условия M10
Применяется для Диаметр резьбы до R 3 дюймов (M80)
Цвет Желтый флуоресцирующий
Запах/аромат Мягкий
Химический состав Сложный эфир диметакриловой кислоты
Не содержит растворитель Да
Область применения
Идеально подходит для применения при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Герметизирует стыки металлических труб ISO 7.1 (коническая/цилиндрическая резьба) до R 3". ИнструкцииРезьба должна быть обезжирена и тщательно очищена. В целях достижения полной герметичности и устойчивости соединения к давлению вплоть до давления разрыва резьба должна быть нарезана в соответствии со стандартом, полностью покрыта клеем, надежно затянута (>5Нм) и не должна подвергаться скручиванию.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для неразъемного соединения цилиндрических деталей, подвергающихся высоким нагрузкам. Надежное отверждение при низкой температуре около 0 ° C.
Можно использовать в зимнее время. Возможна герметизация стыков до 0,15 мм.
Даже очень большие отклонения можно исправить с экономным использованием. Избегает фреттинг-коррозии. Предотвращает заклинивание подшипников. Устойчив к воздействию многих щелочей, газов, растворителей, масел и топлива. Система DOS:
  • Практичная упаковка с удобной крышкой, позволяет работать одной рукой (одна рука всегда остается свободной).
  • Плавно регулируемая система дозирования позволяет управлять количеством затрат.
  • Оптимизация затрат благодаря практически полного опорожнения упаковки.
    В наконечнике дозатора не остается остатков препарата.
Примечание: Следующие пластмассы могут вступать в реакцию при длительном контакте: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (оргстекло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности. Рекомендуем провести испытания самостоятельно. Зарегистрировано NSF, класс P1, рег. No 151997
Характеристики arrow_down
Способность заполнять щели, макс. 0,50 мм
Плотность 1,05 г/см³
Температура воспламенения, мин. 100 °C
Преобладающий крутящий момент, мин./макс. 10-15 Нм
Момент срыва, мин./макс. 10-20 Нм
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Функциональная прочность, мин./макс. 1-3 ч
Исходная прочность, мин./макс. 15-30 мин
Окончательная прочность, мин./макс. 3-6 ч
Содержание 44,4 мл
Вес содержимого 50 г
Термостойкость, мин./макс. -55 ­ 150 °C
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. 6-13 Н/мм²
Вес изделия (1 шт.) 76 г
Момент срыва, условия M 10 мм
Преобладающий крутящий момент, условия M10
Применяется для Диаметр резьбы до R 3 дюймов (M80)
Цвет Желтый флуоресцирующий
Запах/аромат Мягкий
Химический состав Сложный эфир диметакриловой кислоты
Не содержит растворитель Да
Применение arrow_down
Область применения
Идеально подходит для применения при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Герметизирует стыки металлических труб ISO 7.1 (коническая/цилиндрическая резьба) до R 3". ИнструкцииРезьба должна быть обезжирена и тщательно очищена. В целях достижения полной герметичности и устойчивости соединения к давлению вплоть до давления разрыва резьба должна быть нарезана в соответствии со стандартом, полностью покрыта клеем, надежно затянута (>5Нм) и не должна подвергаться скручиванию.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
36 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
210 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
80.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
208.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
206.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ