Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой (0223830)
DIN 603, сталь, оцинкованная, класс прочности 4.8, с гайкой
БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M8X30
Номер товара 0223830
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
12 грн/шт
-70 %
3.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 603, с гайкой, сталь оцинкованная, 4.8, голубое пассивирование (A2K), с гайкой
Плоский квадратный подголовок закрепляет положение винта с полукруглой головкой, к примеру, в пазу и позволяет производить затягивание со стороны гайки без фиксации
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
Область примененияДля работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок. Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине. Диаметр отверстия зависит от размера резьбы. При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.
Информация о продукте
Описание
DIN 603, с гайкой, сталь оцинкованная, 4.8, голубое пассивирование (A2K), с гайкой
Плоский квадратный подголовок закрепляет положение винта с полукруглой головкой, к примеру, в пазу и позволяет производить затягивание со стороны гайки без фиксации
Характеристики
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
Применение
Область примененияДля работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок. Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине. Диаметр отверстия зависит от размера резьбы. При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X20
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X45
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X50
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X65
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X40
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х70
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х75
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X65
Нет отзывов про этот товар