Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная

Торцевая головка 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная (0712132318)

Торцевая головка 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранная удлиненная -арт. 0712132318
Номер товара 0712132318
В наличии
Цена:
177.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA: Обеспечьте Своей Работе Надежность и Удобство

Ключ торцевой 1/2" SW18 от Wurth ZEBRA – это идеальный инструмент для тех, кто ищет сочетание высокого качества и надежности. Его удлиненное выполнение и шестигранная форма обеспечат эффективную работу с различными метрическими гайками и болтами, обеспечивая легкость в использовании максимальный комфорт.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам безопасности и качества.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и обеспечение длительного срока службы.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Удобный доступ к труднодоступным местам для эффективного выполнения задач.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 25,4 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 25,4 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 18 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Ремонт и обслуживание автомобилей: Идеально подходит для выполнения технических задач в сфере автомобильного сервиса.

  • Строительство и ремонт: Обеспечьте точность и надежность при строительстве и ремонте.

  • Промышленное производство: Удобный инструмент для использования в производственных процессах.

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA – ваш неотъемлемый помощник в выполнении различных задач.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 18 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 25,4 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25,4 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA: Обеспечьте Своей Работе Надежность и Удобство

Ключ торцевой 1/2" SW18 от Wurth ZEBRA – это идеальный инструмент для тех, кто ищет сочетание высокого качества и надежности. Его удлиненное выполнение и шестигранная форма обеспечат эффективную работу с различными метрическими гайками и болтами, обеспечивая легкость в использовании максимальный комфорт.

Основные особенности:

  1. Метричные, шестигранные: Подходит для работы с гайками и болтами различных метрических и шестигранных размеров.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам безопасности и качества.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защита от коррозии и обеспечение длительного срока службы.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежное соединение с другим оборудованием.

  5. Выполнение: Удлиненное, Длинное: Удобный доступ к труднодоступным местам для эффективного выполнения задач.

Технические характеристики:

  • Глубина торцевого ключа (t): 35,5 мм
  • Длина (l1): 77 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 25,4 мм
  • Внешний диаметр торцевого ключа 2 (D2): 25,4 мм
  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер Ключа: 18 мм
  • Тип Наконечника: Для внешнего шестигранника
  • Тип привода: Внутренний Квадрат

Применение:

  • Ремонт и обслуживание автомобилей: Идеально подходит для выполнения технических задач в сфере автомобильного сервиса.

  • Строительство и ремонт: Обеспечьте точность и надежность при строительстве и ремонте.

  • Промышленное производство: Удобный инструмент для использования в производственных процессах.

Ключ торцевой 1/2" SW18 Wurth ZEBRA – ваш неотъемлемый помощник в выполнении различных задач.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 18 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 25,4 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25,4 мм
Глубина торцового ключа (t) 35,5 мм
Длина (l1) 77 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
192.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
150.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить