Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ключей Г-образных HEX с шариком, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных HEX с шариком, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набор ключей Г-образных HEX с шариком, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набор ключей Г-образных HEX с шариком, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных HEX с шариком, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набор ключей Г-образных HEX с шариком, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набор ключей Г-образных HEX с шариком, 7 шт., RED STRIPE

Набор ключей Г-образных HEX с шариком, 7 шт., RED STRIPE (575241101)

Набор ключей Г-образных HEX с шариком, SW1,5-6 мм, 7 шт., RED STRIPE -арт. 575241101
Номер товара 575241101
В наличии
Цена:
240 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прочная конструкция и долговечный материал для самых требовательных применений в различных сферах таких отрасли, как автомобильная, мебельная и промышленная. Идеальное сочетание доступности и надежность.

Тип наконечника: Для шестигранной головки.
Входит в комплект поставки:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм.
Количество штук в ассортименте/наборе:
7 шт.
Исполнение:
С шаровой головкой с одной стороны, Длинный

Хром-ванадиевая сталь

Соблюдается обычный повышенный крутящий момент, необходимый для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра из-за необходимости очень прочной стали. Сплав хром-ванадия (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.

Противоскользящая текстура

Лезвие покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего приятный надежный захват. Он также обеспечивает повышенная устойчивость к маслам, жирам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и строительных площадках, например, цемент и растворители из краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.

Немагнитный наконечник

Не притягивает металлическую стружку или стружку, которые могут засорить резьбу или головку крепежа.

Шаровой Конец
Большая степень гибкости и доступ к меньшим пространствам. можно вставлять в крепежные детали под разными углами кроме стандартных 90 градусов. Полезно при работе с крепежами, расположенными в узких местах зазоры между панелями.

Лезвие шестиугольной формы

Позволяет достичь более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.

Рукава 90 градусов

Очень удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенный край, значительно облегчает быстрое крепление ключа к отвертке (головке).

Широкоугольное движение

Обеспечивает исключительную мобильность с широким перемещением до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень низким клиренсом.

Широкая видимая маркировка

Обеспечьте быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из сумки или сумки для инструментов, экономя время и
усилия.

Комплектация 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 7 шт.
Тип наконечника Для шестигранника
Исполнение С шариковой головкой с одной стороны, длинная

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прочная конструкция и долговечный материал для самых требовательных применений в различных сферах таких отрасли, как автомобильная, мебельная и промышленная. Идеальное сочетание доступности и надежность.

Тип наконечника: Для шестигранной головки.
Входит в комплект поставки:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм.
Количество штук в ассортименте/наборе:
7 шт.
Исполнение:
С шаровой головкой с одной стороны, Длинный

Хром-ванадиевая сталь

Соблюдается обычный повышенный крутящий момент, необходимый для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра из-за необходимости очень прочной стали. Сплав хром-ванадия (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.

Противоскользящая текстура

Лезвие покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего приятный надежный захват. Он также обеспечивает повышенная устойчивость к маслам, жирам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и строительных площадках, например, цемент и растворители из краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.

Немагнитный наконечник

Не притягивает металлическую стружку или стружку, которые могут засорить резьбу или головку крепежа.

Шаровой Конец
Большая степень гибкости и доступ к меньшим пространствам. можно вставлять в крепежные детали под разными углами кроме стандартных 90 градусов. Полезно при работе с крепежами, расположенными в узких местах зазоры между панелями.

Лезвие шестиугольной формы

Позволяет достичь более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.

Рукава 90 градусов

Очень удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенный край, значительно облегчает быстрое крепление ключа к отвертке (головке).

Широкоугольное движение

Обеспечивает исключительную мобильность с широким перемещением до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень низким клиренсом.

Широкая видимая маркировка

Обеспечьте быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из сумки или сумки для инструментов, экономя время и
усилия.

Характеристики arrow_down
Комплектация 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 7 шт.
Тип наконечника Для шестигранника
Исполнение С шариковой головкой с одной стороны, длинная
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте