Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка MULTI 1/2" 21 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 21 мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 21 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 21 мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 21 мм

Торцевая головка MULTI 1/2" 21 мм (071213421)

Торцевая головка универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA -арт. 071213421
Номер товара 071213421
Нет в наличии
Цена:
169.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для различных задач. С его высококачественными характеристиками вы сможете эффективно выполнять работы без лишних трудностей.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 38 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 21 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Основные преимущества:

  1. Универсальное использование: Предназначен для различных видов работ, отличается универсальным дизайном и высоким качеством изготовления.
  2. Удобный привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает надежное соединение с другими инструментами и удобную передачу мощности.
  3. Оптимальный размер: Размер ключа 21 мм соответствует стандартам и часто используется для работ с автомобилями и различными конструкциями.
  4. Компактная Длина: Удобная длина 38 мм делает его идеальным для использования в условиях ограниченного пространства.

Key торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для вашей работы, сочетающий в себе качество и удобство в эффективном использовании.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 21 мм
Длина (l1) 38 мм
Тип привода Внутренний квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для различных задач. С его высококачественными характеристиками вы сможете эффективно выполнять работы без лишних трудностей.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 38 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 21 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Основные преимущества:

  1. Универсальное использование: Предназначен для различных видов работ, отличается универсальным дизайном и высоким качеством изготовления.
  2. Удобный привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает надежное соединение с другими инструментами и удобную передачу мощности.
  3. Оптимальный размер: Размер ключа 21 мм соответствует стандартам и часто используется для работ с автомобилями и различными конструкциями.
  4. Компактная Длина: Удобная длина 38 мм делает его идеальным для использования в условиях ограниченного пространства.

Key торцевой универсального назначения 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для вашей работы, сочетающий в себе качество и удобство в эффективном использовании.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 21 мм
Длина (l1) 38 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
340.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
139.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
120.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить