Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка MULTI 1/2" 12 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 12 мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 12 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 12 мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 12 мм

Торцевая головка MULTI 1/2" 12 мм (071213412)

Торцевая головка универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA -арт. 071213412
Номер товара 071213412
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
139.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для всех, кто ценит эффективность и качество работы. Этот ключ готов справиться с разнообразными задачами благодаря своим передовым характеристикам и надежной конструкции.

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 12 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Преимущества MULTI ZEBRA:

  1. Универсальное использование: Удобный размер 12 мм и внутренний квадрат 1/2 дюйма делают этот ключ отличным выбором для различных задач.
  2. Надежность и долговечность: MULTI ZEBRA славится своей прочностью и устойчивостью, гарантируя длительную службу в любых условиях.
  3. Компактность и Удобство: Длина 36 мм позволяет легко работать в ограниченных пространствах, обеспечивая максимальное удобство.
  4. Профессиональный стандарт: Благодаря приводу 1/2 дюйма, этот ключ отвечает высоким требованиям профессиональных мастеров.

Ключ торцевой 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - это инструмент, на которого можно положиться при выполнении работ. Выбирайте качество и надежность для эффективного выполнения задач.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 12 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для всех, кто ценит эффективность и качество работы. Этот ключ готов справиться с разнообразными задачами благодаря своим передовым характеристикам и надежной конструкции.

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 12 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Преимущества MULTI ZEBRA:

  1. Универсальное использование: Удобный размер 12 мм и внутренний квадрат 1/2 дюйма делают этот ключ отличным выбором для различных задач.
  2. Надежность и долговечность: MULTI ZEBRA славится своей прочностью и устойчивостью, гарантируя длительную службу в любых условиях.
  3. Компактность и Удобство: Длина 36 мм позволяет легко работать в ограниченных пространствах, обеспечивая максимальное удобство.
  4. Профессиональный стандарт: Благодаря приводу 1/2 дюйма, этот ключ отвечает высоким требованиям профессиональных мастеров.

Ключ торцевой 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - это инструмент, на которого можно положиться при выполнении работ. Выбирайте качество и надежность для эффективного выполнения задач.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 12 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -53.7 %
1036.68 грн/шт
480 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить