Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка MULTI 1/2" 26 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 26 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 26 мм

Торцевая головка MULTI 1/2" 26 мм (071213426)

Торцевая головка универсального назначения 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA -арт. 071213426
Номер товара 071213426
Нет в наличии
Цена:
340.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для ремонтных работ и обслуживания автомобилей. Его технические характеристики гарантируют эффективность и удобство использования:

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 38 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 26 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Преимущества MULTI ZEBRA:

  1. Универсальное назначение: Подходит для работы с различными креплениями, обеспечивая высокую эффективность.
  2. Надежный привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает устойчивый восторг и передачу мощности.
  3. Оптимальные Размеры: Компактная длина 38 мм идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.
  4. Высокое качество материала: MULTI ZEBRA изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует длительную службу и устойчивость к износу.

Этот ключ – надежный инструмент, который облегчит вашу работу и обеспечит точность выполнения задач. MULTI ZEBRA – ваш неотъемлемый партнер в мире ремонтных вызовов.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 26 мм
Длина (l1) 38 мм
Тип привода Внутренний квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA - надежный инструмент для ремонтных работ и обслуживания автомобилей. Его технические характеристики гарантируют эффективность и удобство использования:

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 38 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 26 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Преимущества MULTI ZEBRA:

  1. Универсальное назначение: Подходит для работы с различными креплениями, обеспечивая высокую эффективность.
  2. Надежный привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает устойчивый восторг и передачу мощности.
  3. Оптимальные Размеры: Компактная длина 38 мм идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства.
  4. Высокое качество материала: MULTI ZEBRA изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует длительную службу и устойчивость к износу.

Этот ключ – надежный инструмент, который облегчит вашу работу и обеспечит точность выполнения задач. MULTI ZEBRA – ваш неотъемлемый партнер в мире ремонтных вызовов.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 26 мм
Длина (l1) 38 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
139.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
120.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить