Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Отвертка TX15, RED STRIPE
Фото - 2 - Отвертка TX15, RED STRIPE
Фото - 3 - Отвертка TX15, RED STRIPE
Фото - 4 - Отвертка TX15, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка TX15, RED STRIPE
Фото - 2 - Отвертка TX15, RED STRIPE
Фото - 3 - Отвертка TX15, RED STRIPE
Фото - 4 - Отвертка TX15, RED STRIPE

Отвертка TX15, RED STRIPE (575144415)

Отвертка TORX, TX15x100, RED STRIPE -арт. 575144415
Номер товара 575144415
В наличии
Цена:
120.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Звездообразный наконечник делает ее намного надежнее обычных отверток и позволяет передавать больший крутящий момент, благодаря чему винты и болты можно затягивать надежнее.

Стальной сплав S2

S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). S2 делает лезвие инструмента прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять кручению (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток

Черный наконечник
Увеличивает контакт между наконечником и головкой самореза, повышая силу и точность завинчивания.
Ручка 2K
2K - это аббревиатура от «Двухкомпонентная». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина).
Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия

Удобный дизайн
Отвертки RedStripe созданы с мыслью об удобстве. В нижней части отвертки есть отверстие, что делает ее готовой к продаже в точках розничной торговли, а также это отверстие подходит для шнурка, позволяющего легко переносить или привязывать отвертку во время работы на высоте
Длина лезвия (A) 100 мм
Ширина рукоятки (C) 31 мм
Длина ручки (B) 96 мм
Размер наконечника TX15

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Звездообразный наконечник делает ее намного надежнее обычных отверток и позволяет передавать больший крутящий момент, благодаря чему винты и болты можно затягивать надежнее.

Стальной сплав S2

S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). S2 делает лезвие инструмента прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять кручению (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток

Черный наконечник
Увеличивает контакт между наконечником и головкой самореза, повышая силу и точность завинчивания.
Ручка 2K
2K - это аббревиатура от «Двухкомпонентная». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина).
Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия

Удобный дизайн
Отвертки RedStripe созданы с мыслью об удобстве. В нижней части отвертки есть отверстие, что делает ее готовой к продаже в точках розничной торговли, а также это отверстие подходит для шнурка, позволяющего легко переносить или привязывать отвертку во время работы на высоте
Характеристики arrow_down
Длина лезвия (A) 100 мм
Ширина рукоятки (C) 31 мм
Длина ручки (B) 96 мм
Размер наконечника TX15
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
98.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить