Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка MULTI 1/2" 30 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 30 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 30 мм

Торцевая головка MULTI 1/2" 30 мм (071213430)

Торцевая головка універсального призначення 1/2" 30 мм MULTI ZEBRA -арт. 071213430
Номер товара 071213430
В наличии
Цена:
280.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 30 мм MULTI ZEBRA - надежный помощник в мире ремонтных работ, поражающий своей универсальностью и высоким качеством исполнения.

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 44 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 30 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Преимущества MULTI ZEBRA:

  1. Универсальное использование: Благодаря внутреннему квадрату и размеру ключа 30 мм, этот ключ идеально подходит для работы с разнообразными видами гаек и болтов.

  2. Компактные размеры: Удобные размеры обеспечивают легкую и удобную работу даже в условиях ограниченного пространства.

  3. Надежный привод: Привод 1/2 дюйма гарантирует стабильный восторг и передачу крутящего момента при выполнении любых задач.

  4. Высокое качество материала: MULTI ZEBRA изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих длительный срок службы и устойчивость к износу.

  5. Ультрасовременный дизайн: Его стильный и современный дизайн делает его не только инструментом, но и привлекающим внимание.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 30 мм
Длина (l1) 44 мм
Тип привода Внутренний квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 30 мм MULTI ZEBRA - надежный помощник в мире ремонтных работ, поражающий своей универсальностью и высоким качеством исполнения.

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 44 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 30 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Преимущества MULTI ZEBRA:

  1. Универсальное использование: Благодаря внутреннему квадрату и размеру ключа 30 мм, этот ключ идеально подходит для работы с разнообразными видами гаек и болтов.

  2. Компактные размеры: Удобные размеры обеспечивают легкую и удобную работу даже в условиях ограниченного пространства.

  3. Надежный привод: Привод 1/2 дюйма гарантирует стабильный восторг и передачу крутящего момента при выполнении любых задач.

  4. Высокое качество материала: MULTI ZEBRA изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих длительный срок службы и устойчивость к износу.

  5. Ультрасовременный дизайн: Его стильный и современный дизайн делает его не только инструментом, но и привлекающим внимание.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 30 мм
Длина (l1) 44 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
312.84 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
139.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить