Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка MULTI 1/2" 14мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 14мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 14мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 14мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 14мм

Торцевая головка MULTI 1/2" 14мм (071213414)

Торцевая головка универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA -арт. 071213414
Номер товара 071213414
Нет в наличии
Цена:
139.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - идеальный выбор для профессионалов и любителей, которые ищут надежный и универсальный инструмент для своих работ. Этот ключ объединяет высокое качество, эргономику. и универсальность для эффективного выполнения задач.

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 14 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Почему MULTI ZEBRA?

  1. Универсальное использование: Удобный размер 14 мм делает его отличным инструментом для работы с различными гайками и болтами.
  2. Надежный Привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает стабильный восторг и передачу крутящего момента.
  3. Компактная Длина: Длина 36 мм делает его удобным для работы в условиях ограниченного пространства.
  4. Качественные материалы: Использование высококачественных материалов гарантирует длительный срок службы и устойчивость к износу.
  5. Эргономичный дизайн: Удобная ручка и эргономичный дизайн обеспечивают комфортную работу.

Пусть ваши ремонтные и строительные задания станут проще и приятнее благодаря ключу торцевому MULTI ZEBRA 1/2" 14мм. Выбирайте качество и эффективность для своих проектов!

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 14 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - идеальный выбор для профессионалов и любителей, которые ищут надежный и универсальный инструмент для своих работ. Этот ключ объединяет высокое качество, эргономику. и универсальность для эффективного выполнения задач.

Основные характеристики:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 14 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Почему MULTI ZEBRA?

  1. Универсальное использование: Удобный размер 14 мм делает его отличным инструментом для работы с различными гайками и болтами.
  2. Надежный Привод: Внутренний квадрат 1/2 дюйма обеспечивает стабильный восторг и передачу крутящего момента.
  3. Компактная Длина: Длина 36 мм делает его удобным для работы в условиях ограниченного пространства.
  4. Качественные материалы: Использование высококачественных материалов гарантирует длительный срок службы и устойчивость к износу.
  5. Эргономичный дизайн: Удобная ручка и эргономичный дизайн обеспечивают комфортную работу.

Пусть ваши ремонтные и строительные задания станут проще и приятнее благодаря ключу торцевому MULTI ZEBRA 1/2" 14мм. Выбирайте качество и эффективность для своих проектов!

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 14 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
139.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить