Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка MULTI 1/2" 11 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 11 мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 11 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 11 мм
Фото - 2 - Торцевая головка MULTI 1/2" 11 мм

Торцевая головка MULTI 1/2" 11 мм (071213411)

Торцевая головка универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA -арт. 071213411
Номер товара 071213411
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
168 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - неотъемлемая часть инструмента, чтобы сделать ремонт и технические работы легкими и эффективными.

Особенности:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 11 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Технические характеристики:

  1. Универсальное назначение: Ключ MULTI ZEBRA обеспечит надежный восторг и удобство в работе с различными видами крепления.
  2. Оптимальные размеры: Компактные размеры и длина позволяют использовать его в условиях ограниченного пространства.
  3. Прочность и надежность: Изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам.

Применение:

  • Владельцы авто, мастера и профессионалы найдут в ключе MULTI ZEBRA отличный инструмент для быстрого и эффективного решения различных задач.

Обеспечь свою рабочую зону лучшим инструментом - ключом торцевым универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA. Настоящий помощник в твоих ремонтных вызовах!

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 11 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - неотъемлемая часть инструмента, чтобы сделать ремонт и технические работы легкими и эффективными.

Особенности:

  • Длина (l1): 36 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 11 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Технические характеристики:

  1. Универсальное назначение: Ключ MULTI ZEBRA обеспечит надежный восторг и удобство в работе с различными видами крепления.
  2. Оптимальные размеры: Компактные размеры и длина позволяют использовать его в условиях ограниченного пространства.
  3. Прочность и надежность: Изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам.

Применение:

  • Владельцы авто, мастера и профессионалы найдут в ключе MULTI ZEBRA отличный инструмент для быстрого и эффективного решения различных задач.

Обеспечь свою рабочую зону лучшим инструментом - ключом торцевым универсального назначения 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA. Настоящий помощник в твоих ремонтных вызовах!

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 11 мм
Длина (l1) 36 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
139.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ