Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Плотность
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс.
Вес содержимого
Спрятать arrow
Химический состав
Температура воспламенения, мин.
Температурный диапазон применения, мин./макс.
Способность заполнять щели, макс.
Исходная прочность, мин./макс.
Окончательная прочность, мин./макс.
Функциональная прочность, мин./макс.
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия
Момент срыва, мин.
Момент отвинчивания после срыва, мин.
Вязкость, мин./макс. / условия
Подходит для макс. резьбы
Цена
Показать еще фильтров 12 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Клей для фиксации винтов и подшипников
⭐ Количество товаров в наличии 9
⭐ Самый дешевый товар 661.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 5960.64 грн

Клей для фиксации винтов и подшипников от Wurth - это надежное средство, разработанное для использования в различных областях, где требуется надежное крепление и фиксация.

Вот ключевые характеристики и применение этого клея:

Назначение:

  • Для фиксации подшипников: Клей обеспечивает надежную фиксацию подшипников, предотвращая их смещение и дополнительные износы.
  • Для фиксации резьбовых соединений: Используется для блокировки и фиксации резьбовых соединений, предотвращая их самопроизвольное разворачивание.

Вес содержимого:

  • Клей предлагается в упаковках разного веса, включая 25 г, 50 г и 250 г, что позволяет выбрать необходимое количество для конкретной задачи.

Прочность и время отверждения:

  • Исходная прочность: 5-10 минут.
  • Момент отвинчивания после срыва: 10 Нм.
  • Окончательная прочность: 1-3 часа.

Дополнительные характеристики:

  • Подходит для резьбы до M36.
  • Способность заполнять щели: до 0,25 мм.
  • Температурный диапазон применения: от -55°C до +150°C, обеспечивая надежное соединение в различных климатических условиях.

Химический состав:

  • Клей содержит сложный эфир диметакриловой кислоты, что обеспечивает надежное сцепление и фиксацию.

Цвет:

  • Предоставляется в разных цветовых вариантах, включая зеленый и флуоресцентные синий и зеленый, что делает его видимым даже в условиях низкой освещенности.

Температурный диапазон применения:

  • Обладает высокой термостойкостью, что позволяет использовать его в широком диапазоне температур от -55°C до +150°C (или даже до +200°C в некоторых случаях).

Клей для фиксации винтов и подшипников от Wurth - это надежное и универсальное решение для обеспечения прочности и долговечности соединений в различных приложениях.

При использовании клея для фиксации винтов и подшипников от Wurth, а также любого аналогичного клея, важно соблюдать меры безопасности, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасное выполнение работ.

Вот несколько основных мероприятий безопасности:

  1. Вентиляция: Работайте в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе. Избегайте вдыхания клейких паров.

  2. Защита глаз и рук: Используйте защитные очки и резиновые перчатки, чтобы предотвратить попадание клея на кожу и в глаза.

  3. Избегайте контакта с кожей: При случайном попадании клея на кожу мгновенно промойте зону водой и мылом.

  4. Избегайте контакта с глазами: Если клей попал в глаза, немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.

  5. Используйте в хорошо освещенных условиях: Это поможет избежать ошибок при нанесении клея и обеспечить более точное и надежное соединение.

  6. Хранение: Храните клей в прохладном, сухом месте, недоступном для детей и домашних животных. Следуйте рекомендациям по температурному режиму хранения, чтобы сохранить его качество.

  7. Соблюдение рекомендаций производителя: Перед началом работы ознакомьтесь с инструкциями по применению, предостережениями и рекомендациями производителя. Убедитесь, что вы правильно используете продукт.

  8. Избегайте употребления пищи и питья: Не употребляйте пищу и напитки вблизи рабочей зоны, где используется клей.

  9. Перерывы и смена воздуха: Если работа с клеем занимает продолжительное время, делайте перерывы для проветривания помещения и отдыха.

  10. Избегайте самопроизвольного открытия соединений: После нанесения клея и соединения деталей, не пытайтесь разъединить их в течение указанного времени отверждения.

Соблюдение этих мероприятий безопасности поможет избежать травм и негативных последствий при работе с клеем для фиксации винтов и подшипников.