Фиксатор подшипников, высокой прочности, 25 g
Фиксатор подшипников, высокой прочности, 25 g
Фиксатор подшипников, высокой прочности, 25 g (0893603025)
Фиксатор подшипников, высокой прочности, DOS-Sys., 25 г
Для прочного соединения, предотвращает заклинивание
Номер товара 0893603025
В наличии
Цена:
684.84 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для неразъемного соединения цилиндрических деталей, подвергающихся высоким нагрузкам.
Надежное отверждение при низкой температуре около 0 ° C.
Можно использовать в зимнее время.
Возможна герметизация стыков до 0,15 мм.
Даже очень большие отклонения можно исправить с экономным использованием.
Избегает фреттинг-коррозии. Предотвращает заклинивание подшипников. Устойчив к воздействию многих щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.
Система DOS:
Можно использовать в зимнее время.
Возможна герметизация стыков до 0,15 мм.
Даже очень большие отклонения можно исправить с экономным использованием.
Избегает фреттинг-коррозии. Предотвращает заклинивание подшипников. Устойчив к воздействию многих щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.
Система DOS:
- Практичная упаковка с удобной крышкой, позволяет работать одной рукой (одна рука всегда остается свободной).
- Плавно регулируемая система дозирования позволяет управлять количеством затрат.
- Оптимизация затрат благодаря практически полного опорожнения упаковки.
В наконечнике дозатора не остается остатков препарата.
| Способность заполнять щели, макс. | 0,15 мм |
| Плотность | 1,07 г/см³ |
| Вязкость, мин./макс. / условия | 100-150 мПа·с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 4/20 об/мин |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при комнатной температуре |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. | 18-26 Н/мм² |
| Вес содержимого | 25 г |
| Функциональная прочность, мин./макс. | 30-40 мин |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 3-6 ч |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Исходная прочность, мин./макс. | 5-10 мин |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
| Температура воспламенения, мин. | 90 °C |
| Подходит для макс. резьбы | M12 |
| Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
| Химический состав | Эфир метакриловой кислоты |
| Цвет | Зеленый |
Область применения
Для высокопрочного соединения втулок, муфт, зубчатых колес, болтов, подшипников, валов и ступиц, подвергающихся высоким нагрузкам. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для обезжиривания поверхности используйте очиститель тормозов Würth. Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем. Анаэробный клей — это реакционный клей, не содержащий растворителей. Он затвердевает при отсутствии контакта с атмосферным кислородом под каталитическим воздействием металлов. Это значит, что по крайней мере одна из склеиваемых деталей должна быть металлической, а поверхность склеивания должна быть достаточно большой, чтобы исключить доступ кислорода. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).
Для высокопрочного соединения втулок, муфт, зубчатых колес, болтов, подшипников, валов и ступиц, подвергающихся высоким нагрузкам. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для обезжиривания поверхности используйте очиститель тормозов Würth. Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем. Анаэробный клей — это реакционный клей, не содержащий растворителей. Он затвердевает при отсутствии контакта с атмосферным кислородом под каталитическим воздействием металлов. Это значит, что по крайней мере одна из склеиваемых деталей должна быть металлической, а поверхность склеивания должна быть достаточно большой, чтобы исключить доступ кислорода. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Для неразъемного соединения цилиндрических деталей, подвергающихся высоким нагрузкам.
Надежное отверждение при низкой температуре около 0 ° C.
Можно использовать в зимнее время.
Возможна герметизация стыков до 0,15 мм.
Даже очень большие отклонения можно исправить с экономным использованием.
Избегает фреттинг-коррозии. Предотвращает заклинивание подшипников. Устойчив к воздействию многих щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.
Система DOS:
Можно использовать в зимнее время.
Возможна герметизация стыков до 0,15 мм.
Даже очень большие отклонения можно исправить с экономным использованием.
Избегает фреттинг-коррозии. Предотвращает заклинивание подшипников. Устойчив к воздействию многих щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.
Система DOS:
- Практичная упаковка с удобной крышкой, позволяет работать одной рукой (одна рука всегда остается свободной).
- Плавно регулируемая система дозирования позволяет управлять количеством затрат.
- Оптимизация затрат благодаря практически полного опорожнения упаковки.
В наконечнике дозатора не остается остатков препарата.
Характеристики
| Способность заполнять щели, макс. | 0,15 мм |
| Плотность | 1,07 г/см³ |
| Вязкость, мин./макс. / условия | 100-150 мПа·с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 4/20 об/мин |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при комнатной температуре |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. | 18-26 Н/мм² |
| Вес содержимого | 25 г |
| Функциональная прочность, мин./макс. | 30-40 мин |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 3-6 ч |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Исходная прочность, мин./макс. | 5-10 мин |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
| Температура воспламенения, мин. | 90 °C |
| Подходит для макс. резьбы | M12 |
| Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
| Химический состав | Эфир метакриловой кислоты |
| Цвет | Зеленый |
Применение
Область применения
Для высокопрочного соединения втулок, муфт, зубчатых колес, болтов, подшипников, валов и ступиц, подвергающихся высоким нагрузкам. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для обезжиривания поверхности используйте очиститель тормозов Würth. Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем. Анаэробный клей — это реакционный клей, не содержащий растворителей. Он затвердевает при отсутствии контакта с атмосферным кислородом под каталитическим воздействием металлов. Это значит, что по крайней мере одна из склеиваемых деталей должна быть металлической, а поверхность склеивания должна быть достаточно большой, чтобы исключить доступ кислорода. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).
Для высокопрочного соединения втулок, муфт, зубчатых колес, болтов, подшипников, валов и ступиц, подвергающихся высоким нагрузкам. Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для обезжиривания поверхности используйте очиститель тормозов Würth. Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем. Анаэробный клей — это реакционный клей, не содержащий растворителей. Он затвердевает при отсутствии контакта с атмосферным кислородом под каталитическим воздействием металлов. Это значит, что по крайней мере одна из склеиваемых деталей должна быть металлической, а поверхность склеивания должна быть достаточно большой, чтобы исключить доступ кислорода. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 0893603025.pdf
Останні переглянуті
Фиксатор подшипников, высокой прочности, 50 g
Нет отзывов про этот товар