- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Клеи
- Клей для фиксации винтов и подшипников
- Фиксатор подшипников, химический
Фильтр
Плотность
Плотность
1
2
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс.
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс.
2
1
Вес содержимого
Вес содержимого
2
1
Химический состав
Химический состав
1
2
Спрятать
Температурный диапазон применения, мин./макс.
Температурный диапазон применения, мин./макс.
2
1
Способность заполнять щели, макс.
Способность заполнять щели, макс.
2
1
Исходная прочность, мин./макс.
Исходная прочность, мин./макс.
2
1
Окончательная прочность, мин./макс.
Окончательная прочность, мин./макс.
1
2
Функциональная прочность, мин./макс.
Функциональная прочность, мин./макс.
1
2
Вязкость, мин./макс. / условия
Вязкость, мин./макс. / условия
1
2
Подходит для макс. резьбы
Подходит для макс. резьбы
2
1
Цена
Цена
-
грн
684.84
1369.68
2054.52
690
1380
Показать еще фильтров 7
Спрятать
Фиксатор подшипников, химический
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
1380 грн/шт
В наличии
684.84 грн/шт
В наличии
1332 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Фиксатор подшипников, химический |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 684.84 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1380 грн |