Фиксатор подшипников, термостойкий, 50 g
Фиксатор подшипников, термостойкий, 50 g
Фиксатор подшипников, термостойкий, 50 g (0893620050)
Фиксатор подшипников, термостойкий, DOS-Sys., 50 г
Для втулок, подшипников, держит высокие нагрузки,
быстрое отверждение-DOS
Номер товара 0893620050
В наличии
Цена:
1380 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для крепления втулок и подшипников, подверженных высоким температурным нагрузкам.
- Максимальная емкость заполнения зазора 0,2 мм.
- Предотвращает фреттинг-коррозию.
- Прочность при 100° C составляет 85% от максимальной прочности.
- Быстрое отверждение.
- Устойчив к воздействию большого количества щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.
- Не содержит силикона и растворителей.
| Способность заполнять щели, макс. | 0,20 мм |
| Плотность | 1,1 г/см³ |
| Вязкость, мин./макс. / условия | 10000-16000 мПа-с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 4/20 об/мин |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при комнатной температуре |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 12-24 ч |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. | 30-35 Н/мм² |
| Исходная прочность, мин./макс. | 30-40 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Вес содержимого | 50 г |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 200 °C |
| Функциональная прочность, мин./макс. | 60-180 мин |
| Температура воспламенения, мин. | 90 °C |
| Подходит для макс. резьбы | M36 |
| Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
| Цвет | Зеленый |
| Химический состав | Сложный эфир диметакриловой кислоты |
Область применения
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).
- Экономно используйте анаэробный клей или герметик.
- Избегайте нанесения излишнего материала или при необходимости вытрите его.
- Чтобы избежать излишка клея внутри трубы, держите первые два витка резьбы сухими или, если это технически невозможно, по крайней мере, первый виток наружной резьбы.
- Дайте клею затвердеть не менее 24 часов.
- Перед использованием промойте систему водой.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Для крепления втулок и подшипников, подверженных высоким температурным нагрузкам.
- Максимальная емкость заполнения зазора 0,2 мм.
- Предотвращает фреттинг-коррозию.
- Прочность при 100° C составляет 85% от максимальной прочности.
- Быстрое отверждение.
- Устойчив к воздействию большого количества щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.
- Не содержит силикона и растворителей.
Характеристики
| Способность заполнять щели, макс. | 0,20 мм |
| Плотность | 1,1 г/см³ |
| Вязкость, мин./макс. / условия | 10000-16000 мПа-с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 4/20 об/мин |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при комнатной температуре |
| Окончательная прочность, мин./макс. | 12-24 ч |
| Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. | 30-35 Н/мм² |
| Исходная прочность, мин./макс. | 30-40 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Вес содержимого | 50 г |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 200 °C |
| Функциональная прочность, мин./макс. | 60-180 мин |
| Температура воспламенения, мин. | 90 °C |
| Подходит для макс. резьбы | M36 |
| Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
| Цвет | Зеленый |
| Химический состав | Сложный эфир диметакриловой кислоты |
Применение
Область применения
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве. Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор. К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика. К активным материалам относятся: сталь, латунь, бронза, медь, алюминий (содержание меди больше 1%).
- Экономно используйте анаэробный клей или герметик.
- Избегайте нанесения излишнего материала или при необходимости вытрите его.
- Чтобы избежать излишка клея внутри трубы, держите первые два витка резьбы сухими или, если это технически невозможно, по крайней мере, первый виток наружной резьбы.
- Дайте клею затвердеть не менее 24 часов.
- Перед использованием промойте систему водой.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 0893620050.pdf
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар