Заглушка CEE, 250/400 В, 6 H
Заглушка CEE, 250/400 В, 6 H
Заглушка CEE, 250/400 В, 6 H (0969700316)
Заглушка CEE, 250 В, 6 H
ВИЛКА-СИН-3POL-16A-250V-IP44
Номер товара 0969700316
В наличии
Цена:
372.48 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Винтовое соединение со встроенной разгрузкой от натяжения, уплотнением и защитой от перегиба кабеля
Замок на корпусе с байонетной защелкой
Сертификат соответствия
Соответствует IEC 60309, EN 60309 и VDE 0623
| Номинальный ток | 16 A |
| Номинальное напряжение | 250 В/перем.тока |
| Количество полюсов | 3 шт. |
| Диаметр кабеля, мин./макс. | 6-15 мм |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Тип фиксации | Байонетный затвор |
| Материал контактов | Латунь |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Цвет | Синий |
Область применения
Для использования в помещении и вне помещения
Информация о продукте
Описание
Винтовое соединение со встроенной разгрузкой от натяжения, уплотнением и защитой от перегиба кабеля
Замок на корпусе с байонетной защелкой
Сертификат соответствия
Соответствует IEC 60309, EN 60309 и VDE 0623
Характеристики
| Номинальный ток | 16 A |
| Номинальное напряжение | 250 В/перем.тока |
| Количество полюсов | 3 шт. |
| Диаметр кабеля, мин./макс. | 6-15 мм |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Тип фиксации | Байонетный затвор |
| Материал контактов | Латунь |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Цвет | Синий |
Применение
Область применения
Для использования в помещении и вне помещения
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар