Высокопрочный клей-стержень для MINILIFTE 10 шт. Wurth
Высокопрочный клей-стержень для MINILIFTE 10 шт. Wurth
Высокопрочный клей-стержень для MINILIFTE 10 шт. Wurth (0890100050)
Высокопрочный клей-стержень для MINILIFTE 10 шт. Wurth
ТЕРМОКЛЕЙ-10ШТ
Номер товара 0890100050
В наличии
Цена:
1236 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эластичный плавкий клей для удаления вмятин, для крепления компонентов и проводов катушек в электротехнической промышленности.
Примечание
Полиамиды находятся в равновесии с влажностью воздуха. Поглощеная клеем влага во время плавления полиамидов может вызвать вспенивание (выделение паров). Рекомендуем плотно закрывать упаковку после каждого применения и при необходимости перед обработкой просушивать плавкий клей в течении 48 часов при температуре 50°C . Необходимо избегать нагрева во время хранения (например, от прямых солнечных лучей) из-за возможных изменений внешней формы термоклея.
- Хорошая термостойкость.
- Устойчив к воде и старению.
- Хорошая стойкость к смягчающим веществам для ПВХ.
- Слегка липкий
Примечание
Полиамиды находятся в равновесии с влажностью воздуха. Поглощеная клеем влага во время плавления полиамидов может вызвать вспенивание (выделение паров). Рекомендуем плотно закрывать упаковку после каждого применения и при необходимости перед обработкой просушивать плавкий клей в течении 48 часов при температуре 50°C . Необходимо избегать нагрева во время хранения (например, от прямых солнечных лучей) из-за возможных изменений внешней формы термоклея.
| Плотность/условия | 1 г/см³ / при 20°C |
| Количество изделий | 10 шт. |
| Диаметр | 12 мм |
| Срок годности с момента изготовления | 18 мес. |
| Мин./макс. температура монтажа | 180 210 °C |
| Вес содержимого | 200 г |
| Длина | 200 мм |
| Открытое время, мин./макс. | 20-60 с |
| Вязкость | 3500 мПа∙с |
| Цвет | Желтый |
| Химический состав | Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
Область использования
Идеально подходит для автомобилей, поскольку эффективно удаляет вмятины на различных материалах и поверхностях путем прикрепления тяговых петель. Также подходит для крепления деталей и проводов катушки в электротехнической промышленности. Инструкция
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, жира и разделительного состава. Содержащиеся в пластмассе и красках присадки-умягчители, могут повлиять на долговечность склеивания. Нанесите каплю, полоску или тонкий слой клея и сразу же соедините склеиваемые поверхности. Для улучшения качества склеивания приложите небольшое давление на детали. Работа с устройством для удаления вмятин: Очистите вмятину подходящим чистящим средством Нанесите плавкий клей по центру подходящего переходника. Опустите переходник до упора и при необходимости охладите его сжатым воздухом. Подсоедините ударный съемник или PinPuller к переходнику и восстановите вмятину. После удаления вмятины используйте пластиковый клин, чтобы слегка поднять плавкий клей на нужной области. Распылите спрей для удаления клея (арт. 0893141) в образовавшийся разрыв и дайте впитаться. Спрей проникает в разрыв и отклеивает остатки клея с поверхности. Остатки клея отделяются целым куском от поверхности за считанные секунды. При необходимости удалите остатки клея средством для предварительной очистки (арт. 08932001).
Идеально подходит для автомобилей, поскольку эффективно удаляет вмятины на различных материалах и поверхностях путем прикрепления тяговых петель. Также подходит для крепления деталей и проводов катушки в электротехнической промышленности. Инструкция
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, жира и разделительного состава. Содержащиеся в пластмассе и красках присадки-умягчители, могут повлиять на долговечность склеивания. Нанесите каплю, полоску или тонкий слой клея и сразу же соедините склеиваемые поверхности. Для улучшения качества склеивания приложите небольшое давление на детали. Работа с устройством для удаления вмятин: Очистите вмятину подходящим чистящим средством Нанесите плавкий клей по центру подходящего переходника. Опустите переходник до упора и при необходимости охладите его сжатым воздухом. Подсоедините ударный съемник или PinPuller к переходнику и восстановите вмятину. После удаления вмятины используйте пластиковый клин, чтобы слегка поднять плавкий клей на нужной области. Распылите спрей для удаления клея (арт. 0893141) в образовавшийся разрыв и дайте впитаться. Спрей проникает в разрыв и отклеивает остатки клея с поверхности. Остатки клея отделяются целым куском от поверхности за считанные секунды. При необходимости удалите остатки клея средством для предварительной очистки (арт. 08932001).
Информация о продукте
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Эластичный плавкий клей для удаления вмятин, для крепления компонентов и проводов катушек в электротехнической промышленности.
Примечание
Полиамиды находятся в равновесии с влажностью воздуха. Поглощеная клеем влага во время плавления полиамидов может вызвать вспенивание (выделение паров). Рекомендуем плотно закрывать упаковку после каждого применения и при необходимости перед обработкой просушивать плавкий клей в течении 48 часов при температуре 50°C . Необходимо избегать нагрева во время хранения (например, от прямых солнечных лучей) из-за возможных изменений внешней формы термоклея.
- Хорошая термостойкость.
- Устойчив к воде и старению.
- Хорошая стойкость к смягчающим веществам для ПВХ.
- Слегка липкий
Примечание
Полиамиды находятся в равновесии с влажностью воздуха. Поглощеная клеем влага во время плавления полиамидов может вызвать вспенивание (выделение паров). Рекомендуем плотно закрывать упаковку после каждого применения и при необходимости перед обработкой просушивать плавкий клей в течении 48 часов при температуре 50°C . Необходимо избегать нагрева во время хранения (например, от прямых солнечных лучей) из-за возможных изменений внешней формы термоклея.
Характеристики
| Плотность/условия | 1 г/см³ / при 20°C |
| Количество изделий | 10 шт. |
| Диаметр | 12 мм |
| Срок годности с момента изготовления | 18 мес. |
| Мин./макс. температура монтажа | 180 210 °C |
| Вес содержимого | 200 г |
| Длина | 200 мм |
| Открытое время, мин./макс. | 20-60 с |
| Вязкость | 3500 мПа∙с |
| Цвет | Желтый |
| Химический состав | Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
Применение
Область использования
Идеально подходит для автомобилей, поскольку эффективно удаляет вмятины на различных материалах и поверхностях путем прикрепления тяговых петель. Также подходит для крепления деталей и проводов катушки в электротехнической промышленности. Инструкция
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, жира и разделительного состава. Содержащиеся в пластмассе и красках присадки-умягчители, могут повлиять на долговечность склеивания. Нанесите каплю, полоску или тонкий слой клея и сразу же соедините склеиваемые поверхности. Для улучшения качества склеивания приложите небольшое давление на детали. Работа с устройством для удаления вмятин: Очистите вмятину подходящим чистящим средством Нанесите плавкий клей по центру подходящего переходника. Опустите переходник до упора и при необходимости охладите его сжатым воздухом. Подсоедините ударный съемник или PinPuller к переходнику и восстановите вмятину. После удаления вмятины используйте пластиковый клин, чтобы слегка поднять плавкий клей на нужной области. Распылите спрей для удаления клея (арт. 0893141) в образовавшийся разрыв и дайте впитаться. Спрей проникает в разрыв и отклеивает остатки клея с поверхности. Остатки клея отделяются целым куском от поверхности за считанные секунды. При необходимости удалите остатки клея средством для предварительной очистки (арт. 08932001).
Идеально подходит для автомобилей, поскольку эффективно удаляет вмятины на различных материалах и поверхностях путем прикрепления тяговых петель. Также подходит для крепления деталей и проводов катушки в электротехнической промышленности. Инструкция
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, жира и разделительного состава. Содержащиеся в пластмассе и красках присадки-умягчители, могут повлиять на долговечность склеивания. Нанесите каплю, полоску или тонкий слой клея и сразу же соедините склеиваемые поверхности. Для улучшения качества склеивания приложите небольшое давление на детали. Работа с устройством для удаления вмятин: Очистите вмятину подходящим чистящим средством Нанесите плавкий клей по центру подходящего переходника. Опустите переходник до упора и при необходимости охладите его сжатым воздухом. Подсоедините ударный съемник или PinPuller к переходнику и восстановите вмятину. После удаления вмятины используйте пластиковый клин, чтобы слегка поднять плавкий клей на нужной области. Распылите спрей для удаления клея (арт. 0893141) в образовавшийся разрыв и дайте впитаться. Спрей проникает в разрыв и отклеивает остатки клея с поверхности. Остатки клея отделяются целым куском от поверхности за считанные секунды. При необходимости удалите остатки клея средством для предварительной очистки (арт. 08932001).
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Технические паспорты
Паспорт безопасности 0890100050.pdf
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар