Високоміцний клей-стрижень для MINILIFTE 10 шт. Wurth
Високоміцний клей-стрижень для MINILIFTE 10 шт. Wurth
Високоміцний клей-стрижень для MINILIFTE 10 шт. Wurth (0890100050)
Високоміцний клей-стрижень для MINILIFTE 10 шт. Wurth
термоклеї-10ШТ
Номер товару 0890100050
В наявності
Ціна:
1236 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Еластичний плавкий клей для видалення вм'ятин, для кріплення компонентів і проводів котушок в електротехнічній промисловості.
Примітка
Поліаміди знаходяться в рівновазі з вологістю повітря. Поглинута клеєм волога під час плавлення поліамідів може викликати утворення піни (виділення парів). Рекомендуємо щільно закривати упаковку після кожного застосування і при необхідності перед використанням просушувати клей протягом 48 годин при температурі 50°C. Необхідно уникати нагрівання під час зберігання (наприклад, від прямих сонячних променів) для уникнення зміни зовнішньої форми термоклею.
- Хороша термостійкість.
- Стійкий до води і старіння.
- Гарна стійкість до пом'якшувальною речовин для ПВХ.
- Злегка липкий
Примітка
Поліаміди знаходяться в рівновазі з вологістю повітря. Поглинута клеєм волога під час плавлення поліамідів може викликати утворення піни (виділення парів). Рекомендуємо щільно закривати упаковку після кожного застосування і при необхідності перед використанням просушувати клей протягом 48 годин при температурі 50°C. Необхідно уникати нагрівання під час зберігання (наприклад, від прямих сонячних променів) для уникнення зміни зовнішньої форми термоклею.
| Густина / умови | 1 г/см³ / за 20°C |
| Кількість виробів | 10 шт. |
| Діаметр | 12 мм |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Температура монтажу, мін./макс. | 180 210 °C |
| Вага вмісту | 200 г |
| Довжина | 200 мм |
| Час використання, мін./макс. | 20-60 с |
| В'язкість | 3500 мПа∙с |
| Колір | Жовтий |
| Хімічна основа | Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Сфера застосування
Ідеально підходить для автомобілів, оскільки ефективно видаляє вм'ятини на різних матеріалах і поверхнях шляхом прикріплення тягових петель. Також підходить для кріплення деталей і проводів котушки в електротехнічної промисловості.
Інструкції
Поверхні склеювання, повинні бути очищені від пилу, бруду, жиру та розподільчого складу. Вміщені в пластмасі і фарбах присадки-пом'якшувачі, можуть вплинути на довговічність склеювання. Нанесіть краплю, смужку або тонкий шар клею і відразу ж з'єднайте склеюються поверхні. Для поліпшення якості склеювання прикладіть невеликий тиск на деталі. Работа з пристроєм для видалення вм'ятин: Очистіть вм'ятину відповідним миючим засобом. Нанесіть плавкий клей по центру відповідного перехідника. Опустіть перехідник до упору і при необхідності охолодіть його стисненим повітрям. Підключіть ударний знімач або PinPuller до перехідника і відновите вм'ятину. Після видалення вм'ятини використовуйте пластиковий клин, щоб злегка підняти плавкий клей на потрібній області. Розпорошите спрей для видалення клею (арт. 0893141) в розрив, що утворився і дайте вбратися. Спрей проникає в розрив і відклеює залишки клею з поверхні. Залишки клею відокремлюються цілим шматком від поверхні за лічені секунди. Прі необхідності видаліть залишки клею засобом для попереднього очищення (арт . 08932001).
Ідеально підходить для автомобілів, оскільки ефективно видаляє вм'ятини на різних матеріалах і поверхнях шляхом прикріплення тягових петель. Також підходить для кріплення деталей і проводів котушки в електротехнічної промисловості.
Інструкції
Поверхні склеювання, повинні бути очищені від пилу, бруду, жиру та розподільчого складу. Вміщені в пластмасі і фарбах присадки-пом'якшувачі, можуть вплинути на довговічність склеювання. Нанесіть краплю, смужку або тонкий шар клею і відразу ж з'єднайте склеюються поверхні. Для поліпшення якості склеювання прикладіть невеликий тиск на деталі. Работа з пристроєм для видалення вм'ятин: Очистіть вм'ятину відповідним миючим засобом. Нанесіть плавкий клей по центру відповідного перехідника. Опустіть перехідник до упору і при необхідності охолодіть його стисненим повітрям. Підключіть ударний знімач або PinPuller до перехідника і відновите вм'ятину. Після видалення вм'ятини використовуйте пластиковий клин, щоб злегка підняти плавкий клей на потрібній області. Розпорошите спрей для видалення клею (арт. 0893141) в розрив, що утворився і дайте вбратися. Спрей проникає в розрив і відклеює залишки клею з поверхні. Залишки клею відокремлюються цілим шматком від поверхні за лічені секунди. Прі необхідності видаліть залишки клею засобом для попереднього очищення (арт . 08932001).
Інформація про продукт
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Еластичний плавкий клей для видалення вм'ятин, для кріплення компонентів і проводів котушок в електротехнічній промисловості.
Примітка
Поліаміди знаходяться в рівновазі з вологістю повітря. Поглинута клеєм волога під час плавлення поліамідів може викликати утворення піни (виділення парів). Рекомендуємо щільно закривати упаковку після кожного застосування і при необхідності перед використанням просушувати клей протягом 48 годин при температурі 50°C. Необхідно уникати нагрівання під час зберігання (наприклад, від прямих сонячних променів) для уникнення зміни зовнішньої форми термоклею.
- Хороша термостійкість.
- Стійкий до води і старіння.
- Гарна стійкість до пом'якшувальною речовин для ПВХ.
- Злегка липкий
Примітка
Поліаміди знаходяться в рівновазі з вологістю повітря. Поглинута клеєм волога під час плавлення поліамідів може викликати утворення піни (виділення парів). Рекомендуємо щільно закривати упаковку після кожного застосування і при необхідності перед використанням просушувати клей протягом 48 годин при температурі 50°C. Необхідно уникати нагрівання під час зберігання (наприклад, від прямих сонячних променів) для уникнення зміни зовнішньої форми термоклею.
Характеристики
| Густина / умови | 1 г/см³ / за 20°C |
| Кількість виробів | 10 шт. |
| Діаметр | 12 мм |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Температура монтажу, мін./макс. | 180 210 °C |
| Вага вмісту | 200 г |
| Довжина | 200 мм |
| Час використання, мін./макс. | 20-60 с |
| В'язкість | 3500 мПа∙с |
| Колір | Жовтий |
| Хімічна основа | Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
Застосування
Сфера застосування
Ідеально підходить для автомобілів, оскільки ефективно видаляє вм'ятини на різних матеріалах і поверхнях шляхом прикріплення тягових петель. Також підходить для кріплення деталей і проводів котушки в електротехнічної промисловості.
Інструкції
Поверхні склеювання, повинні бути очищені від пилу, бруду, жиру та розподільчого складу. Вміщені в пластмасі і фарбах присадки-пом'якшувачі, можуть вплинути на довговічність склеювання. Нанесіть краплю, смужку або тонкий шар клею і відразу ж з'єднайте склеюються поверхні. Для поліпшення якості склеювання прикладіть невеликий тиск на деталі. Работа з пристроєм для видалення вм'ятин: Очистіть вм'ятину відповідним миючим засобом. Нанесіть плавкий клей по центру відповідного перехідника. Опустіть перехідник до упору і при необхідності охолодіть його стисненим повітрям. Підключіть ударний знімач або PinPuller до перехідника і відновите вм'ятину. Після видалення вм'ятини використовуйте пластиковий клин, щоб злегка підняти плавкий клей на потрібній області. Розпорошите спрей для видалення клею (арт. 0893141) в розрив, що утворився і дайте вбратися. Спрей проникає в розрив і відклеює залишки клею з поверхні. Залишки клею відокремлюються цілим шматком від поверхні за лічені секунди. Прі необхідності видаліть залишки клею засобом для попереднього очищення (арт . 08932001).
Ідеально підходить для автомобілів, оскільки ефективно видаляє вм'ятини на різних матеріалах і поверхнях шляхом прикріплення тягових петель. Також підходить для кріплення деталей і проводів котушки в електротехнічної промисловості.
Інструкції
Поверхні склеювання, повинні бути очищені від пилу, бруду, жиру та розподільчого складу. Вміщені в пластмасі і фарбах присадки-пом'якшувачі, можуть вплинути на довговічність склеювання. Нанесіть краплю, смужку або тонкий шар клею і відразу ж з'єднайте склеюються поверхні. Для поліпшення якості склеювання прикладіть невеликий тиск на деталі. Работа з пристроєм для видалення вм'ятин: Очистіть вм'ятину відповідним миючим засобом. Нанесіть плавкий клей по центру відповідного перехідника. Опустіть перехідник до упору і при необхідності охолодіть його стисненим повітрям. Підключіть ударний знімач або PinPuller до перехідника і відновите вм'ятину. Після видалення вм'ятини використовуйте пластиковий клин, щоб злегка підняти плавкий клей на потрібній області. Розпорошите спрей для видалення клею (арт. 0893141) в розрив, що утворився і дайте вбратися. Спрей проникає в розрив і відклеює залишки клею з поверхні. Залишки клею відокремлюються цілим шматком від поверхні за лічені секунди. Прі необхідності видаліть залишки клею засобом для попереднього очищення (арт . 08932001).
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0890100050.pdf
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.