Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Змішувач для клею Wurth Replast 2,256 г
Фото - 1 - Змішувач для клею Wurth Replast 2,256 г
Фото - 1 - Змішувач для клею Wurth Replast 2,256 г

Змішувач для клею Wurth Replast 2,256 г (0891486)

Змішувач для клею Wurth Replast 2,256 г НАСАДКА-ЗМІШУВАЧ-Д / 2K-KSTKLEBER
Номер товару 0891486
В наявності
Ціна:
42.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для системи 2-компонентного пластикового клею REPLAST®

  • Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
  • Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Довжина 74 мм
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для системи 2-компонентного пластикового клею REPLAST®

  • Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
  • Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Довжина 74 мм
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті