Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Захисна паста для гальм 1400
Фото - 1 - Захисна паста для гальм 1400

Захисна паста для гальм 1400 (0893116100)

Захисна паста для гальм 1400 ПАСТА-Д / ТОРМ.СІСТЕМИ-1400-100Г
Номер товару 0893116100
В наявності
Ціна:
432.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високотемпературне антикорозійне сіре мастило, стійке до високого тиску Ідеально підходить для рухомих частин гальма
Запобігає залипанню і гарантує відмінний захист від корозії
  • Висока міцність на стиск забезпечує легкість руху і мінімальний знос
  • Запобігає корозії, заїданню і злипанню
  • Високий вміст керамічних сполук
  • Не містить металевих пігментів і не містить MoS2 і сірковмісних добавок
Не токсичний Не містить силікону і металів
Густина 1,26 г/см³
Вага вмісту 100 г
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Колір Блідо-сірий (світло-сірий)
Хімічна основа Синтезована суміш мінеральних олив
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Не містить метал Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Ідеально підходить для рухомих частин гальма (не підходить для поверхонь тертя або мастила підшипників).
Інструкції
Перед використанням видаліть бруд з поверхні металевою щіткою або очищувачем. Потім нанесіть пензлем рівномірно і тонко гальмівну пасту. Не застосовувати як мастило.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високотемпературне антикорозійне сіре мастило, стійке до високого тиску Ідеально підходить для рухомих частин гальма
Запобігає залипанню і гарантує відмінний захист від корозії
  • Висока міцність на стиск забезпечує легкість руху і мінімальний знос
  • Запобігає корозії, заїданню і злипанню
  • Високий вміст керамічних сполук
  • Не містить металевих пігментів і не містить MoS2 і сірковмісних добавок
Не токсичний Не містить силікону і металів
Характеристики arrow_down
Густина 1,26 г/см³
Вага вмісту 100 г
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Колір Блідо-сірий (світло-сірий)
Хімічна основа Синтезована суміш мінеральних олив
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Не містить метал Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Ідеально підходить для рухомих частин гальма (не підходить для поверхонь тертя або мастила підшипників).
Інструкції
Перед використанням видаліть бруд з поверхні металевою щіткою або очищувачем. Потім нанесіть пензлем рівномірно і тонко гальмівну пасту. Не застосовувати як мастило.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
25.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
23.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
23.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
1483.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1874.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
535.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
25294.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності