Паста захисна для гальм, 1400°С, 3 g
Паста захисна для гальм, 1400°С, 3 g
Паста захисна для гальм, 1400°С, 3 g (0893116010)
Паста захисна для гальм Wurth 1400 °C 3 г
ПАСТА-Д / ТОРМ.СІСТЕМИ-1400-3Г
Номер товару 0893116010
Немає в наявності
Ціна:
149.22 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високотемпературне антикорозійне сіре мастило, стійке до високого тиску
Ідеально підходить для рухомих частин гальма
Запобігає залипанню і гарантує відмінний захист від корозії
Запобігає залипанню і гарантує відмінний захист від корозії
- Висока міцність на стиск забезпечує легкість руху і мінімальний знос
- Запобігає корозії, заїданню і злипанню
- Високий вміст керамічних сполук
- Не містить металевих пігментів і не містить MoS2 і сірковмісних добавок
| Густина | 1,26 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 3 г |
| Колір | Блідо-сірий (світло-сірий) |
| Хімічна основа | Синтезована суміш мінеральних олив |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить метал | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Ідеально підходить для рухомих частин гальма (не підходить для поверхонь тертя або мастила підшипників).
Інструкції
Перед використанням видаліть бруд з поверхні металевою щіткою або очищувачем. Потім нанесіть пензлем рівномірно і тонко гальмівну пасту. Не застосовувати як мастило.
Ідеально підходить для рухомих частин гальма (не підходить для поверхонь тертя або мастила підшипників).
Інструкції
Перед використанням видаліть бруд з поверхні металевою щіткою або очищувачем. Потім нанесіть пензлем рівномірно і тонко гальмівну пасту. Не застосовувати як мастило.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Високотемпературне антикорозійне сіре мастило, стійке до високого тиску
Ідеально підходить для рухомих частин гальма
Запобігає залипанню і гарантує відмінний захист від корозії
Запобігає залипанню і гарантує відмінний захист від корозії
- Висока міцність на стиск забезпечує легкість руху і мінімальний знос
- Запобігає корозії, заїданню і злипанню
- Високий вміст керамічних сполук
- Не містить металевих пігментів і не містить MoS2 і сірковмісних добавок
Характеристики
| Густина | 1,26 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 3 г |
| Колір | Блідо-сірий (світло-сірий) |
| Хімічна основа | Синтезована суміш мінеральних олив |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить метал | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Ідеально підходить для рухомих частин гальма (не підходить для поверхонь тертя або мастила підшипників).
Інструкції
Перед використанням видаліть бруд з поверхні металевою щіткою або очищувачем. Потім нанесіть пензлем рівномірно і тонко гальмівну пасту. Не застосовувати як мастило.
Ідеально підходить для рухомих частин гальма (не підходить для поверхонь тертя або мастила підшипників).
Інструкції
Перед використанням видаліть бруд з поверхні металевою щіткою або очищувачем. Потім нанесіть пензлем рівномірно і тонко гальмівну пасту. Не застосовувати як мастило.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893116010.pdf
Останні переглянуті
Захисна паста для гальм 1400
Немає відгуків про цей товар.