Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 °
Фото - 1 - Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 °
Фото - 1 - Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 °

Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 ° (0624201000)

Спіральні свердла HSS DIN 340 RN кут при вершині 130 град. СВЕРЛО-DIN340-HSS-D10,0 ZEBRA
Номер товару 0624201000
В наявності
Ціна:
798 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подовжене прецизионное свердло для глибоких отвори в сталі з міцністю до 850 Н / мм² і чавуні. На 20% менше зусилля подачі в порівнянні з традиційними свердлами, а також більш швидке і більш акуратне виконання роботи Оптимізована перехресне потоншення Прецизійне точкове свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях Оптимізована хрестоподібно підточеним вершина Ідеально підходить для свердління циліндричних гнізд Дуже точна геометрія наконечника для акуратних отворів Чудова прилипання охолоджуючих мастильних матеріалів і знижений ризик скупчення матеріалу Покриття поверхні методом напилення Примітка При застосуванні спірального свердла, відповідного DIN 340, рекомендується спочатку просвердлити направляє отвір. Наші свердла для центрувальними свердління на верстатах ЧПУ (арт. № 063644 ...) ідеально підходять для цього завдання. Див. Відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Діаметр (Ø) 10 мм
Глибина свердління 100 мм
Довжина спіральної частини 121 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 184 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 340 / 10xD
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Глибина свердління (D), макс. 10xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Область застосування За стали

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подовжене прецизионное свердло для глибоких отвори в сталі з міцністю до 850 Н / мм² і чавуні. На 20% менше зусилля подачі в порівнянні з традиційними свердлами, а також більш швидке і більш акуратне виконання роботи Оптимізована перехресне потоншення Прецизійне точкове свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях Оптимізована хрестоподібно підточеним вершина Ідеально підходить для свердління циліндричних гнізд Дуже точна геометрія наконечника для акуратних отворів Чудова прилипання охолоджуючих мастильних матеріалів і знижений ризик скупчення матеріалу Покриття поверхні методом напилення Примітка При застосуванні спірального свердла, відповідного DIN 340, рекомендується спочатку просвердлити направляє отвір. Наші свердла для центрувальними свердління на верстатах ЧПУ (арт. № 063644 ...) ідеально підходять для цього завдання. Див. Відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Характеристики arrow_down
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Діаметр (Ø) 10 мм
Глибина свердління 100 мм
Довжина спіральної частини 121 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 184 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 340 / 10xD
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Глибина свердління (D), макс. 10xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Застосування arrow_down
Область застосування За стали
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
633.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
239.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити