Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб Wurth для відновлення металу 400 г
Фото - 1 - Засіб Wurth для відновлення металу 400 г
Фото - 2 - Засіб Wurth для відновлення металу 400 г
Фото - 1 - Засіб Wurth для відновлення металу 400 г
Фото - 2 - Засіб Wurth для відновлення металу 400 г

Засіб Wurth для відновлення металу 400 г (08931211)

Засіб Wurth для відновлення металу 400 г
Номер товару 08931211
В наявності
Ціна:
664.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний засіб для видалення найстійкіших забруднень з металу. Сертифікований NSF. Містить активовану лимонну кислоту.
Ефективно видаляє стійкі забруднення, такі як іржа, пил, патина, вапняний наліт і накип, і не шкодить матеріалам. У якості абразива використовується природний оксид алюмінію.
  • Частинки різних розмірів забезпечують надійне очищення.
  • Сферична форма і твердість * частинок алюмінію гарантують м'яке і ефективне очищення.
Захисні добавки зі зволожуючими властивостями.
  • Створює гладку водовідштовхувальну поверхню.
  • Ефективно запобігає повторному забрудненню.
Високий ступінь в'язкості. Не стікає по вертикальних поверхнях. Схвалено для використання в місцях приготування і зберігання їжі.
Безпечно для застосування в харчовій промисловості, наприклад, на промислових кухнях, в їдальнях, на бойнях, в автомобілях, що перевозять їжу тощо. Не підлягає обов'язковій сертифікації згідно з Постановою про небезпечні речовини. На основі природної сировини.
Примітка
Не допускайте попадання на харчові продукти. Не використовуйте на анодованому алюмінії, оцинкованих і пофарбованих поверхнях. Рекомендація: Перед застосуванням виконайте попереднє очищення за допомогою Засобу для очищення нержавіючої сталі, арт. 08931212. Масло для догляду за нержавіючою сталлю, арт. 08931210, підсилює ефект від очищення і догляду, забезпечуючи ідеальну фінішну обробку поверхні. Шкала твердості Мооса:
  • тальк 1
  • гіпс 2
  • апатит 5
  • кварц 7
  • оксид алюмінію (абразивний) 8
  • сапфір 9
  • алмаз 10
Сертифікат відповідності
Реєстрація в NSF A1 (№: 135792), відповідає вимогам USDA A1.
Густина 1,4 кг/л
Значення pH 1.6
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 286 мл
Вага вмісту 400 г
Хімічна основа Аліфатичні спирти
Колір Білий
Значення pH, умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Пластикова пляшка
Розкладається біологічно Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Для металевих поверхонь з нержавіючої сталі, хрому, латуні, міді, алюмінію, золота та срібла.
Для автомобілів, технічного обладнання, будинки і харчової промисловості.
Для безпечного для навколишнього середовища видалення мінливості металу.
Також підходить для скла та склокераміки.
Інструкції
Розпорошите тонким шаром на поверхню, що очищається. Відполіруйте круговими рухами за допомогою вологої / мокрої губки або ганчірки. Обробіть всю поверхню. Змийте водою залишки кошти.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужний засіб для видалення найстійкіших забруднень з металу. Сертифікований NSF. Містить активовану лимонну кислоту.
Ефективно видаляє стійкі забруднення, такі як іржа, пил, патина, вапняний наліт і накип, і не шкодить матеріалам. У якості абразива використовується природний оксид алюмінію.
  • Частинки різних розмірів забезпечують надійне очищення.
  • Сферична форма і твердість * частинок алюмінію гарантують м'яке і ефективне очищення.
Захисні добавки зі зволожуючими властивостями.
  • Створює гладку водовідштовхувальну поверхню.
  • Ефективно запобігає повторному забрудненню.
Високий ступінь в'язкості. Не стікає по вертикальних поверхнях. Схвалено для використання в місцях приготування і зберігання їжі.
Безпечно для застосування в харчовій промисловості, наприклад, на промислових кухнях, в їдальнях, на бойнях, в автомобілях, що перевозять їжу тощо. Не підлягає обов'язковій сертифікації згідно з Постановою про небезпечні речовини. На основі природної сировини.
Примітка
Не допускайте попадання на харчові продукти. Не використовуйте на анодованому алюмінії, оцинкованих і пофарбованих поверхнях. Рекомендація: Перед застосуванням виконайте попереднє очищення за допомогою Засобу для очищення нержавіючої сталі, арт. 08931212. Масло для догляду за нержавіючою сталлю, арт. 08931210, підсилює ефект від очищення і догляду, забезпечуючи ідеальну фінішну обробку поверхні. Шкала твердості Мооса:
  • тальк 1
  • гіпс 2
  • апатит 5
  • кварц 7
  • оксид алюмінію (абразивний) 8
  • сапфір 9
  • алмаз 10
Сертифікат відповідності
Реєстрація в NSF A1 (№: 135792), відповідає вимогам USDA A1.
Характеристики arrow_down
Густина 1,4 кг/л
Значення pH 1.6
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 286 мл
Вага вмісту 400 г
Хімічна основа Аліфатичні спирти
Колір Білий
Значення pH, умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Пластикова пляшка
Розкладається біологічно Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для металевих поверхонь з нержавіючої сталі, хрому, латуні, міді, алюмінію, золота та срібла.
Для автомобілів, технічного обладнання, будинки і харчової промисловості.
Для безпечного для навколишнього середовища видалення мінливості металу.
Також підходить для скла та склокераміки.
Інструкції
Розпорошите тонким шаром на поверхню, що очищається. Відполіруйте круговими рухами за допомогою вологої / мокрої губки або ганчірки. Обробіть всю поверхню. Змийте водою залишки кошти.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
44.7 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3264.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
17448.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1704.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити