Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кейс ORSY 8.4.1, 16 секцій
Фото - 2 - Кейс ORSY 8.4.1, 16 секцій
Фото - 1 - Кейс ORSY 8.4.1, 16 секцій
Фото - 2 - Кейс ORSY 8.4.1, 16 секцій

Кейс ORSY 8.4.1, 16 секцій (5581110002)

Кейс для витратних матеріалів ORSY 8.4.1 із прозорою кришкою та знімними секціями, 16 секцій
Номер товару 5581110002
В наявності
Ціна:
5100 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кейс для витратних матеріалів ORSY 8.4.1 із прозорою кришкою та знімними секціями

Системний кейс ORSY 8.4.1 для зберігання та транспортування дрібних деталей, кріпильних виробів і витратних матеріалів. Оснащений прозорою кришкою та комплектом знімних секцій для зручного сортування вмісту.

  • Прозора кришка для швидкого огляду вмісту
  • Комірки різної конфігурації для роздільного зберігання деталей
  • Знімні секції для гнучкої організації простору
  • Підходить для зберігання та транспортування дрібних деталей
  • Сумісний із системою ORSY
  • Міцна конструкція для щоденного використання
Кількість секцій 16 шт.
Ширина x глибина x висота 500 x 380 x 85 мм
Система ORSY 8.4.1
Вага виробу (1 шт.) 3370,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кейс для витратних матеріалів ORSY 8.4.1 із прозорою кришкою та знімними секціями

Системний кейс ORSY 8.4.1 для зберігання та транспортування дрібних деталей, кріпильних виробів і витратних матеріалів. Оснащений прозорою кришкою та комплектом знімних секцій для зручного сортування вмісту.

  • Прозора кришка для швидкого огляду вмісту
  • Комірки різної конфігурації для роздільного зберігання деталей
  • Знімні секції для гнучкої організації простору
  • Підходить для зберігання та транспортування дрібних деталей
  • Сумісний із системою ORSY
  • Міцна конструкція для щоденного використання
Характеристики arrow_down
Кількість секцій 16 шт.
Ширина x глибина x висота 500 x 380 x 85 мм
Система ORSY 8.4.1
Вага виробу (1 шт.) 3370,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
44.7 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3264.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
17448.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1704.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
469.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити