Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Запобіжник ATO, 30A
Фото - 2 - Запобіжник ATO, 30A
Фото - 3 - Запобіжник ATO, 30A
Фото - 4 - Запобіжник ATO, 30A
Фото - 1 - Запобіжник ATO, 30A
Фото - 2 - Запобіжник ATO, 30A
Фото - 3 - Запобіжник ATO, 30A
Фото - 4 - Запобіжник ATO, 30A

Запобіжник ATO, 30A (5208030)

Запобіжник з плоским лезом ATO Economic, GREEN-30A -арт. 5208030
Номер товару 5208030
В наявності
Ціна:
5.89 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійний та безпечний

Установка
  • Вийміть наявний запобіжник з гнізда
  • Вставте новий запобіжник
  • Закрийте панель запобіжників


Переваги
  • Охоплює майже весь асортимент ножових запобіжників
  • Висока якість продукції
Сила струму, макс. 30 A
Колір Зелений

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійний та безпечний

Установка
  • Вийміть наявний запобіжник з гнізда
  • Вставте новий запобіжник
  • Закрийте панель запобіжників


Переваги
  • Охоплює майже весь асортимент ножових запобіжників
  • Висока якість продукції
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 30 A
Колір Зелений
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
27.96 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
744 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -13 %
11.64 грн/шт
10.13 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
5.76 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
301.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 3 шт
Передзамовлення
3630.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити