Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Запобіжник ATO, 2A
Фото - 2 - Запобіжник ATO, 2A
Фото - 3 - Запобіжник ATO, 2A
Фото - 4 - Запобіжник ATO, 2A
Фото - 1 - Запобіжник ATO, 2A
Фото - 2 - Запобіжник ATO, 2A
Фото - 3 - Запобіжник ATO, 2A
Фото - 4 - Запобіжник ATO, 2A

Запобіжник ATO, 2A (5208002)

Запобіжник з плоским лезом ATO Economic, GREY-2A -арт. 5208002
Номер товару 5208002
Немає в наявності
Ціна:
5.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійний та безпечний

Установка
  • Вийміть наявний запобіжник з гнізда
  • Вставте новий запобіжник
  • Закрийте панель запобіжників


Переваги
  • Охоплює майже весь асортимент ножових запобіжників
  • Висока якість продукції
Сила струму, макс. 2 A
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійний та безпечний

Установка
  • Вийміть наявний запобіжник з гнізда
  • Вставте новий запобіжник
  • Закрийте панель запобіжників


Переваги
  • Охоплює майже весь асортимент ножових запобіжників
  • Висока якість продукції
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 2 A
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
312 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
75.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
708 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити