Плоский запобіжник ATO Economic
Плоский запобіжник ATO Economic
Плоский запобіжник ATO Economic
Доступно в вигляді 12
показати версії
Фільтр
Версії товару Плоский запобіжник ATO Economic
Номер товару
Колір
Сила струму, макс.
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Запобіжник ATO, 10A
Номер товару 5208010
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 10 A |
| Колір | Червоний |
Запобіжник ATO, 15A
Номер товару 5208015
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 15 A |
| Колір | Синій |
Запобіжник ATO, 20A
Номер товару 5208020
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 20 A |
| Колір | Жовтий |
Запобіжник ATO, 25A
Номер товару 5208025
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 25 A |
| Колір | Прозорий |
Запобіжник ATO, 30A
Номер товару 5208030
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 30 A |
| Колір | Зелений |
Запобіжник ATO, 35A
Номер товару 5208035
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 35 A |
| Колір | Ліловий |
Запобіжник ATO, 3A
Номер товару 5208003
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 3 A |
| Колір | Фіолетовий |
Запобіжник ATO, 40A
Номер товару 5208040
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 40 A |
| Колір | Помаранчевий |
Запобіжник ATO, 5A
Номер товару 5208005
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 5 A |
| Колір | Янтарний |
Запобіжник ATO, 7,5A
Номер товару 52080075
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 7,5 A |
| Колір | Коричневий |
Запобіжник ATO, 2A
Номер товару 5208002
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 2 A |
| Колір | Сірий |
Запобіжник ATO, 4A
Номер товару 5208004
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 4 A |
| Колір | Рожевий |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Плоский запобіжник ATO Economic |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 10 |
| ⭐ Найдешевший товар | 4.92 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 6.48 грн |
Плоский запобіжник ATO Economic від Wurth: надійний захист вашої електропроводки
Спосіб застосування
Запобіжник встановлюється у спеціальний утримувач у ланцюзі електроживлення. При перевищенні допустимого струму плавка вставка всередині запобіжника руйнується, розриваючи ланцюг та припиняючи подачу електроенергії.
Основні характеристики
- Тип: ATO
- Номінальний струм: від 5 до 30 А
- Напруга: до 32 В
- Тип корпусу: керамічний
- Кольорове маркування: за номінальним струмом
Особливості
- Німецька якість: Wurth – це всесвітньо відомий бренд, який гарантує високу якість своєї продукції.
- Надійність: запобіжники ATO Economic пройшли всі необхідні випробування та відповідають міжнародним стандартам безпеки.
- Доступна ціна: запобіжники ATO Economic – це вигідне рішення для захисту електропроводки.
Що варто знати перед покупкою
- Номінальний струм: виберіть запобіжник з номінальним струмом, відповідним потужності вашого електроприладу.
- Тип корпусу: переконайтеся, що запобіжник підходить для Вашого власника.
- Кількість: запобіжники ATO Economic продаються поштучно або у наборах.
Особливості використання
- Не використовуйте запобіжники з пошкодженим корпусом .
- Не замінюйте запобіжник на більш високий номінальний струм.
- При заміні запобіжника відключіть електроживлення.
Плоский запобіжник ATO Economic від Wurth – це простий та ефективний спосіб захисту вашої електропроводки. Він надійний, доступний та простий у використанні.